Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2612414 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átm., 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk | AB6KKB 21U886

MKT FASTENING 2612414 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KKB Típus: 2612414Kereszthivatkozás: 21U886
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
€39.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.25 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2612414 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk
€39.23 /csomag