FERNCO Rugalmas szerelvények

Ezeket az ASTM-kompatibilis Fernco tengelykapcsolókat, csapszegeket, perselyeket, csatlakozókat és pólókat csőcsatlakozási alkalmazásokban használják. A Fernco csatlakozók elasztomer PVC / 300 rozsdamentes acél / neoprén szerkezettel rendelkeznek az erős és tartós teljesítmény érdekében.

Szűrő

FERNCO -

Rugalmas tengelykapcsolók

A Fernco rugalmas tengelykapcsolókat hullámosított polietilén vízelvezető csövek és PVC csövek összekapcsolására tervezték. Ezek a rugalmas tengelykapcsolók könnyű, mégis tartós elasztomer polivinil-klorid szerkezettel rendelkeznek, amely képes kezelni a 4.3 PSI nyomást, és rozsdamentes acél szalag a szivárgásmentes működés érdekében. Ideálisak a vízelvezető és öntözőrendszerekhez, és ellenállnak a vegyi anyagoknak, a gomba növekedésének, a csatornagázoknak és az UV-sugárzásnak. Ezek a rugalmas tengelykapcsolók 6 x 6 hüvelykes és 8 x 8 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€94.48
B1070-888 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€131.56
FERNCO -

Rugalmas csapnyereg póló

A Fernco flexibilis csapos nyeregpólókat a lefolyócsövek nagyobb csatornahálózatokhoz való csatlakoztatására tervezték folyékony hulladék ártalmatlanítási alkalmazásokhoz. Ezek a nyeregpólók nagy szalaghornyokkal vannak ellátva, amelyek megfogó felületet biztosítanak a szalagbilincsek számára, ezáltal biztosítva a szivárgásmentes tömítést és az SS csúszó-záró bilincseket a beszerelési idő minimalizálása érdekében. Rugalmas, de tartós, nagy durométeres PVC-konstrukciójuk teljes ellenállást biztosít a vegyszerekkel, a gombák növekedésével, a csatornagázok és az ultraibolya sugárzás elleni károsodásokkal szemben. Válasszon a 4 és 6 hüvelykes átmérőjű csövekhez elérhető csapos nyeregpólók széles választékából.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
ATST-44"4-33 / 64 "12 "€117.35
BTST-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€153.79
FERNCO -

Árnyékolt átmeneti csatlakozók

A Fernco árnyékolt átmeneti tengelykapcsolóit acél, öntöttvas, műanyag, réz és cső alakú csövek csatlakoztatására tervezték föld feletti, szellőző / szennyvízelvezető alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acél pajzsokkal és szalagbilincsekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a nyíróerőknek és tartós csatlakozásokat hoznak létre. Ezenkívül neoprén tömítésekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a szivárgásmentes tömítést 4.3 PSI nyomásig. Válasszon az ASTM és CSA tanúsítvánnyal rendelkező csatlakozók széles választékából, amelyek 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 és 1-1/2 x 1 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 fok F€31.00
B3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 fok F€26.41
C3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 fok F€23.44
FERNCO -

Rugalmas csapnyereg Wyes

A Fernco csaptelepek alkalmasak lefolyócsövek csatlakoztatására nagyobb csatornahálózatokhoz, folyékony hulladékok ártalmatlanítására. Ezek a szivacsok nagy keménységű PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely teljes mértékben ellenáll a vegyszereknek, a gombák növekedésének, a csatornagázok és az ultraibolya sugárzás elleni károsodásoknak. Nagy szalaghornyokkal rendelkeznek, amelyek megfogó felületet biztosítanak a szalagbilincsek számára, ezáltal biztosítva a szivárgásmentes tömítést. Válasszon a 4 és 6 hüvelykes átmérőjű csövekhez elérhető csapos nyereg csapok széles választékából.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
ATSW-44"4-33 / 64 "12 "€138.33
BTSW-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€178.62
FERNCO -

Nincs agycsatlakozó

A Fernco no hub csatlakozókat öntöttvas csövek csatlakoztatására tervezték csapadékelvezetéshez, szaniterekhez, szellőztetéshez és hulladékkezeléshez. Szabadalmaztatott, kétirányú hullámpajzsot tartalmaznak, amely lezárja a nyomást a csőre és a tömítésre a pozitív tömítés érdekében, valamint egy darab csavarházzal, reteszelő bilincsekkel a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Lebegő fűzőlyuk kialakítása lehetővé teszi a szalag, a bilincs és a pajzs önálló mozgását, megakadályozva ezzel a pajzs préselődését és folyadékszivárgását. Peremes tömítésekkel rendelkeznek, amelyek nagy tömítési nyomást biztosítanak a csővezetéken és tartóerőt biztosítanak. Válasszon a 1.5, 2, 3, 4 és 6 hüvelykes csőméretekhez elérhető kerékagy nélküli csatlakozók széles választékából.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
APNH-1501.5 "1-57 / 64 "€7.70
BPNH-222"2-25 / 64 "€8.46
CPNH-333"3-25 / 64 "€10.24
DPNH-444"4-31 / 64 "€11.61
FERNCO -

Qwik Caps

A Fernco flexibilis kupakjai alkalmasak öntöttvas, műanyag, réz, acél és ólomcsővégek lezárására földi és földalatti alkalmazásokhoz egyaránt. Ezek a Qwik sapkák rugalmas PVC konstrukcióval és domború felületű kialakítással rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak, miközben minimalizálják a ballonosodást, és SS szalagbilincssel rendelkeznek a cső biztonságos megfogásához, ezáltal megakadályozva a rések és szivárgások kialakulását. Válasszon a rugalmas kupakok széles választékából, amelyek 1.5, 2, 3, 4, 5 és 6 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
APQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "€15.02
BPQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "€11.23
CPQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "€13.83
DPQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "€17.37
EQC-1055"5-37 / 64 "2"€24.09
FQC-1066"6-41 / 64 "2"€25.60
FERNCO -

Qwik könyök

A Fernco flexibilis könyökök alkalmasak agyag-, ólom-, réz-, acél- és műanyag csövek csatlakoztatására szellőztetéshez és hulladékkezeléshez. Ezek a könyökök rugalmas PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors telepítést és a kisebb eltolódások kezelését anélkül, hogy a könyök repedne vagy eltörne. 300-as sorozatú rozsdamentes acél bilincsekkel vannak ellátva, hogy biztonságosan megfogják a csőfelületet, megelőzve ezzel a szivárgás lehetőségét. Válasszon a rugalmas könyökök széles választékából, amelyek 1.5, 2, 3 és 4 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
APQL-1501.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "€29.79
BPQL-2002"2-19 / 64 "5"€31.41
CPQL-3003"3-29 / 64 "8"€46.23
DPQL-4004"4-29 / 64 "10 "€69.07
FERNCO -

Cső csatlakozók

A Fernco készletcsatlakozókat azonos / különböző méretű csövek csatlakoztatására tervezték szellőztetéshez, hulladékkezeléshez és vízelvezetéshez. Ezek a csatlakozók PVC konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a gombák növekedésének és a vegyszerek, csatornagázok és ultraibolya sugárzás elleni károsodásoknak. 300-as sorozatú, rozsdamentes acél bilincsekkel vannak felszerelve a beszerelési idő minimalizálása érdekében, miközben biztonságos tömítést biztosítanak a kiszivárgás és beszivárgás ellen. Válasszon ezeknek a készletcsatlakozóknak a széles kínálatából, amelyek 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 és 4 hüvelykes csőméretek.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
AP1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€9.13
BP1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€9.26
AP1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€8.83
CP1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€9.69
AP1056-222 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "€9.31
DP1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€12.64
AP1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€12.51
EP1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€14.93
FP1056-434 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"€17.14
AP1056-444 "x 4"4-37 / 64 "4 1 / 64 "€15.58
FERNCO -

1060-es sorozatú készletcsatlakozók

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A1060-222 "x 2"2-45 / 64 "€19.44
B1060-333 "x 3"3-61 / 64 "€33.83
C1060-444 "x 4"4-63 / 64 "€38.85
FERNCO -

1059-es sorozatú készletcsatlakozók

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€21.92
B1059-222 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"€20.34
C1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€32.29
D1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"€38.88
FERNCO -

Rugalmas perselyek

A Fernco flexibilis perselyek a könyökök / pólók és a lefolyócsövek közötti csatlakozások tömítésére alkalmasak. Elasztomer PVC-konstrukcióval rendelkeznek, így ellenállnak a gombák növekedésének és a káros vegyszerek, csatornagázok és ultraibolya sugárzás okozta károknak, miközben ellenállnak a 140 F-os magas hőmérsékletnek is. Válasszon az ASTM tanúsítvánnyal rendelkező redukáló perselyek széles kínálatából, amelyek 1.5, 2, 3 és 4 hüvelykes csőméretek.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
AQB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€7.19
AQB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€6.26
BQB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€10.88
CQB-434"4"3"€23.77
FERNCO -

Rugalmas pólók

A Fernco flexibilis pólók ideálisak agyag-, ólom-, réz-, acél- és műanyag csövek csatlakoztatására szellőztetéshez és hulladékkezeléshez. Ezek a 90 fokos Qwik pólók rugalmas PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors telepítést és a kisebb eltolódások repedés/törés nélkül történő kezelését. 300-as sorozatú rozsdamentes acél bilincsekkel szállítják őket a csőfelület biztonságos megfogására, megelőzve ezzel a szivárgás lehetőségét. Válasszon ezeknek a rugalmas pólóknak a széles kínálatából, amelyek 1.5, 2, 3 és 4 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
APQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€36.83
BPQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "€39.53
CPQT-3003"3-29 / 64 "10 "€59.57
DPQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "€85.38
FERNCO -

Hullámos csőcsatlakozók

A Fernco hullámos csatlakozói alkalmasak ólom-, réz- és acél hullámos csövek PVC-csövekhez való csatlakoztatására gravitációs csatorna- és csapadékvíz-rendszerekhez. Ezek a tengelykapcsolók PVC konstrukcióval rendelkeznek, így ellenállnak a vegyszerek, csatornagázok és ultraibolya sugárzás elleni károsodásoknak, miközben megakadályozzák a gomba növekedését. 300-as sorozatú, rozsdamentes acél bilincsekkel vannak felszerelve, amelyek minimalizálják a beszerelési időt, miközben biztonságos pozitív tömítést biztosítanak. Válasszon a 3 x 3 és 4 x 4 hüvelykes csőméretekhez elérhető csatlakozók széles választékából.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AP1070-333 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"€30.73
BP1070-444 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"€39.64
FERNCO -

Vízleeresztő és csapdázó csatlakozók

A Fernco flexibilis csatlakozók alkalmasak lefolyó- és csapdarendszerek csatlakoztatására folyadékelhelyezési alkalmazásokhoz. Csavaros típusú állítható bilincsekkel rendelkeznek a csövek megfogására, ezáltal megakadályozzák a szivárgásokat és elcsúszást, valamint PVC konstrukcióval, amely ellenáll a folyadékoknak és a kopásnak. Válasszon a rugalmas csatlakozók széles választékából, amelyek 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 és 1.25 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
APDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€8.67
BPDTC-2151-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€12.12
CPTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€10.40
FERNCO -

Rugalmas készletcsatlakozók: 1056-os sorozat

A Fernco flexibilis tömszelencék a csőszerelvény összekötésére vagy meghosszabbítására szolgálnak víz- vagy gázvezeték-rendszerekben. Ezek az egységek elasztomer PVC-ből (polivinil-klorid) készülnek, amely szilárdságot, rugalmasságot és maximális ellenállást biztosít a korrozív környezettel, a gombák növekedésével, a rothadással, az ultraibolya sugarakkal és a csatornagázokkal szemben. Úgy tervezték, hogy méretbeli rugalmasságot, szivárgásmentes csatlakozást és pozitív tömítést biztosítsanak 4.3 psi maximális üzemi nyomás mellett; ideális DMV (lefolyó, hulladék, szellőző) rendszerekbe, tetőcsatornákba, csővezetékek javításához és csatornázáshoz.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€16.18
B1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€19.33
C1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€22.00
D1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€42.01
E1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€33.38
F1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€26.52
G1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€24.82
H1056-626 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€72.51
D1056-636 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "€57.81
I1056-646 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "€40.42
J1056-656 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "€37.85
G1056-666 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "€26.95
K1056-848 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"€104.13
L1056-868 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "€56.68
M1056-10-810 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "€76.90
N1056-101010 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "€71.99
O1056-121012 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "€90.94
P1056-121212 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "€81.98
Q1056-151515 "x 15"15-29 / 64 "10 "€130.23
R1056-181818 "x 18"19 "9 51 / 64 "€280.96
FERNCO -

Rugalmas árnyékolt tengelykapcsoló

A Fernco árnyékolt tengelykapcsolói 300 rozsdamentes acélból és neoprénből készülnek, és általában öntöttvas, műanyag, acél, réz és cső alakú csövek csatlakoztatására és megfelelő beállítására használják lefolyó-, hulladék- és szellőzőrendszerekben. Biztosítják a maximális nyomásátvitelt a szorítókról - a tömítésre - a csőre, és ellenállnak a különféle vegyszereknek, UV-sugárzásnak, gombásodásnak és normál csatornagázoknak. Ezeknek az árnyékolt csőcsatlakozóknak a maximális üzemi nyomása és hőmérséklete 4.3 psi, illetve 140 Fahrenheit fok.

StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
AP3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 fok F€15.88
BP3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 fok F€23.11
CP3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 fok F€16.88
DP3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 fok F€28.90
E3001-2152 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 fok F€23.52
FP3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 fok F€25.31
G3001-333 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 fok F€35.10
HP3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 fok F€29.95
I3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 fok F€36.43
J3001-434 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 fok F€34.59
K3001-444 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 fok F€34.27
L3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 fok F€78.79
M3000-888"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 fok F€106.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?