Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO PQC-102 rugalmas sapka elasztomer PVC 2 hüvelykes | AC4GVD 2ZU16

FERNCO PQC-102 rugalmas kupak, elasztomer PVC, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GVD Modell: PQC-102Kereszthivatkozás: 2ZU16

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas sapka
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez2"
Belül Dia.2-25 / 64 "
Hossz1.125 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO PQC-101 Rugalmas sapka elasztomer PVC 1-1/2 hüvelykes | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "€15.03
FERNCO PQC-103 rugalmas sapka elasztomer PVC 3 hüvelykes | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "€13.83
FERNCO PQC-104 rugalmas sapka elasztomer PVC 4 hüvelykes | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "€17.38
FERNCO QC-105 rugalmas sapka elasztomer PVC, 5 hüvelyk | AC9KRY 3HDA9 QC-1055"5-37 / 64 "2"€24.09
FERNCO QC-106 rugalmas sapka elasztomer PVC 6 hüvelykes | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64 "2"€25.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO PQC-102 rugalmas kupak, elasztomer PVC, 2 hüvelyk
€11.23 /Mértékegység