FERNCO Árnyékolt átmeneti csatlakozók


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: 300 rozsdamentes acél és neoprén , Max. Nyomás: 4.3 psi , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
3001-110
1-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 fok F€31.00
B
3001-1125
1-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 fok F€26.41
C
3000-215
1-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 fok F€23.44

Árnyékolt átmeneti csatlakozók

A Fernco árnyékolt átmeneti tengelykapcsolóit acél, öntöttvas, műanyag, réz és cső alakú csövek csatlakoztatására tervezték föld feletti, szellőző / szennyvízelvezető alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acél pajzsokkal és szalagbilincsekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a nyíróerőknek és tartós csatlakozásokat hoznak létre. Ezenkívül neoprén tömítésekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a szivárgásmentes tömítést 4.3 PSI nyomásig. Válasszon az ASTM és CSA tanúsítvánnyal rendelkező csatlakozók széles választékából, amelyek 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 és 1-1/2 x 1 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?