Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO P1056-22 rugalmas tengelykapcsoló 3-29/64 hüvelyk hosszúság | AD9BDR 4P007

FERNCO P1056-22 rugalmas tengelykapcsoló 3-29/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9BDR Modell: P1056-22Kereszthivatkozás: 4P007

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€10.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez2 "x 2"
Belül Dia.2-27 / 64 "
Hossz3 29 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1733
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO P1056-075 Rugalmas tengelykapcsoló 2-25 / 64 hüvelyk hosszúságú AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€15.40
FERNCO P1056-125 rugalmas tengelykapcsoló 3-29 / 64 hüvelyk hosszúság | AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€8.83
FERNCO P1056-150 / 125 rugalmas tengelykapcsoló 3-27 / 64 hüvelyk hosszúságú AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€9.32
FERNCO P1056-150 rugalmas tengelykapcsoló 3-27 / 64 hüvelyk hosszúságú AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€9.14
FERNCO P1056-215 rugalmas tengelykapcsoló 3-33 / 64 hüvelyk hosszúság | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€9.69
FERNCO P1056-32 rugalmas csatlakozó, PVC, 3 "x 2" csőméret, 4 "hosszúság | AD9BDT 4P008 P1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€12.87
FERNCO P1056-33 rugalmas tengelykapcsoló 3-63 / 64 hüvelyk hosszúság | AD9BDU 4P009 P1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€13.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO P1056-22 rugalmas tengelykapcsoló 3-29/64 hüvelyk hosszúság
€10.15 /Mértékegység