Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO 1070-88 rugalmas tengelykapcsoló 5-45 / 64 hüvelyk hosszúságú AC9KTL 3HDD3

FERNCO 1070-88 rugalmas tengelykapcsoló 5-45/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9KTL Modell: 1070-88Kereszthivatkozás: 3HDD3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€137.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez8 "x 8"
Belül Dia.9-49/64" x 8-27/64"
Hossz5 45 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO 1070-66 rugalmas tengelykapcsoló 5-59 / 64 hüvelyk hosszúság | AC9KTK 3HDD2 1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€99.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO 1070-88 rugalmas tengelykapcsoló 5-45/64 hüvelyk hosszúság
€137.25 /Mértékegység