FERNCO Vízleeresztő és csapdázó csatlakozók


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PDTC-150
1-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€33.09
B
PDTC-215
1-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€15.12
C
PTC-150
1.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€12.25

Vízleeresztő és csapdázó csatlakozók

A Fernco flexibilis csatlakozók alkalmasak lefolyó- és csapdarendszerek csatlakoztatására folyadékelhelyezési alkalmazásokhoz. Csavaros típusú állítható bilincsekkel rendelkeznek a csövek megfogására, ezáltal megakadályozzák a szivárgásokat és elcsúszást, valamint PVC konstrukcióval, amely ellenáll a folyadékoknak és a kopásnak. Válasszon a rugalmas csatlakozók széles választékából, amelyek 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 és 1.25 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?