Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO 3001-44 árnyékolt tengelykapcsoló 2-9/64 hüvelyk hosszúság | AC9KTY 3HDE5

FERNCO 3001-44 Árnyékolt tengelykapcsoló 2-9/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9KTY Modell: 3001-44Kereszthivatkozás: 3HDE5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€35.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékolt átmeneti tengelykapcsoló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyaga300 rozsdamentes acél és neoprén
Csőmérethez4 "x 4"
Belül Dia.4-25/64" x 4-9/64"
Hossz2 9 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszMax. HőmérsékletÁr
FERNCO P3000-150 árnyékolt tengelykapcsoló 2-9 / 64 hüvelyk hosszúság 1-1 / 2 hüvelyk | AC4EZA 2ZJ83 P3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 fok F€17.09
FERNCO P3000-22 árnyékolt tengelykapcsoló 2-9 / 64 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk | AC4EZB 2ZJ84 P3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 fok F€18.17
FERNCO P3000-33 Árnyékolt tengelykapcsoló 2-9/64 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 fok F€26.58
FERNCO P3000-44 árnyékolt tengelykapcsoló 2-9 / 64 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 fok F€31.21
FERNCO P3001-150 Árnyékolt tengelykapcsoló 2-9/64 hüvelyk hosszúság 1-1/2 hüvelyk | AC4EZE 2ZJ87 P3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 fok F€23.37
FERNCO P3001-22 árnyékolt tengelykapcsoló 2-9 / 64 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 fok F€30.46
FERNCO 3000-43 árnyékolt tengelykapcsoló 2-9 / 64 hüvelyk hosszúság | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 fok F€37.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO 3001-44 Árnyékolt tengelykapcsoló 2-9/64 hüvelyk hosszúság
€35.63 /Mértékegység