Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO 1056-415 rugalmas tengelykapcsoló 3-61/64 hüvelyk hosszúság | AC9KRB 3HCY7

FERNCO 1056-415 rugalmas tengelykapcsoló 3-61/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9KRB Modell: 1056-415Kereszthivatkozás: 3HCY7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez4 "x 1-1 / 2"
Belül Dia.4-25/64" x 1-57/64"
Hossz3 61 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO 1056-315 rugalmas tengelykapcsoló elasztomer PVC | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€16.18
FERNCO 1056-42 rugalmas tengelykapcsoló 3-57/64 hüvelyk hosszúság | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€22.00
FERNCO 1056-52 Rugalmas tengelykapcsoló 4 hüvelyk hosszúság 5 x 2 hüvelyk | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€42.01
FERNCO 1056-53 rugalmas tengelykapcsoló 3-57/64 hüvelyk hosszúság | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€33.38
FERNCO 1056-54 rugalmas tengelykapcsoló 3-61/64 hüvelyk hosszúság | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€26.52
FERNCO 1056-55 rugalmas tengelykapcsoló 3-63/64 hüvelyk hosszúság | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€24.82
FERNCO 1056-62 Rugalmas tengelykapcsoló 6 hüvelyk hosszúság 6 x 2 hüvelyk | AC9KRH 3HCZ4 1056-626 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€72.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO 1056-415 rugalmas tengelykapcsoló 3-61/64 hüvelyk hosszúság
€19.32 /Mértékegység