Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO 1059-22 rugalmas csőcsatlakozó, elasztomer polivinil-klorid | AC9KTC 3HDC4

FERNCO 1059-22 rugalmas csőcsatlakozás, elasztomer polivinil-klorid

Raktáron
Tétel: AC9KTC Modell: 1059-22Kereszthivatkozás: 3HDC4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez2 "x 2"
Belül Dia.3-59/64" x 2-25/64"
Hossz4"
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fernco 1059-22 rugalmas csőcsatlakozó elasztomer polivinil-klorid szerkezettel, amely szivárgásmentes működést biztosít lefolyó-, hulladék-, szellőző- és csatornarendszerekben
    • Ellenáll a vegyszereknek, gombásodásnak, csatornagázoknak és UV sugárzásnak
    • 300-as rozsdamentes acél szalag a csővezetékek szoros lezárásához
    • ASTM D5926 kompatibilis a biztonságos üzemeltetés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.Ár
FERNCO 1059-150 rugalmas tengelykapcsoló elasztomer PVC | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€22.28
FERNCO 1059-33 rugalmas tengelykapcsoló 4 hüvelyk hosszúság 3 x 3 hüvelyk | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€32.36
FERNCO 1059-44 rugalmas tengelykapcsoló 4 hüvelyk hosszúság 4 x 4 hüvelyk | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"€40.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO 1059-22 rugalmas csőcsatlakozás, elasztomer polivinil-klorid
€20.53 /Mértékegység