Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO QB-32 rugalmas perselyes elasztomer PVC 3 hüvelyk | AC9KUB 3HDE8

FERNCO QB-32 rugalmas persely elasztomer PVC 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9KUB Modell: QB-32Kereszthivatkozás: 3HDE8
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
€11.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas persely
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez3"
Belül Dia.3-27 / 64 "
Hossz2 19 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO QB-150/125 rugalmas persely 53/64 hüvelyk hosszúság 1-1 / 2 hüvelyk | AC9KTZ 3HDE6 QB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€7.48
FERNCO QB-215 rugalmas perselyes elasztomer PVC 2 hüvelyk | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€6.49
FERNCO QB-43 rugalmas perselyes elasztomer PVC 3 hüvelyk hosszúságú AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"€24.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO QB-32 rugalmas persely elasztomer PVC 3 hüvelyk
€11.27 /Mértékegység