FERNCO Rugalmas készletcsatlakozók: 1056-os sorozat


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1056-315
3 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€16.18
B
1056-415
4 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€19.33
C
1056-42
4 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€22.00
D
1056-52
5 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€42.01
E
1056-53
5 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€33.38
F
1056-54
5 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€26.52
G
1056-55
5 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€24.82
H
1056-62
6 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€72.51
D
1056-63
6 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "€57.81
I
1056-64
6 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "€40.42
J
1056-65
6 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "€37.85
G
1056-66
6 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "€26.95
K
1056-84
8 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"€104.13
L
1056-86
8 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "€56.68
M
1056-10-8
10 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "€76.90
N
1056-1010
10 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "€71.99
O
1056-1210
12 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "€90.94
P
1056-1212
12 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "€81.98
Q
1056-1515
15 "x 15"15-29 / 64 "10 "€130.23
R
1056-1818
18 "x 18"19 "9 51 / 64 "€280.96

Rugalmas készletcsatlakozók: 1056-os sorozat

A Fernco flexibilis tömszelencék a csőszerelvény összekötésére vagy meghosszabbítására szolgálnak víz- vagy gázvezeték-rendszerekben. Ezek az egységek elasztomer PVC-ből (polivinil-klorid) készülnek, amely szilárdságot, rugalmasságot és maximális ellenállást biztosít a korrozív környezettel, a gombák növekedésével, a rothadással, az ultraibolya sugarakkal és a csatornagázokkal szemben. Úgy tervezték, hogy méretbeli rugalmasságot, szivárgásmentes csatlakozást és pozitív tömítést biztosítsanak 4.3 psi maximális üzemi nyomás mellett; ideális DMV (lefolyó, hulladék, szellőző) rendszerekbe, tetőcsatornákba, csővezetékek javításához és csatornázáshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?