FERNCO Rugalmas tengelykapcsolók


A Fernco flexibilis csatlakozókat hullámos polietilén vízelvezető csövek PVC csövekhez való csatlakoztatására gyártják. Ezek a könnyen szerelhető csatlakozók ideálisak csatorna-, lefolyó-, szennyvíz- és szellőzőcsövekhez.

Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1070-66
6 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€103.04
B
1070-88
8 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€143.48

Rugalmas tengelykapcsolók

A Fernco rugalmas tengelykapcsolókat hullámosított polietilén vízelvezető csövek és PVC csövek összekapcsolására tervezték. Ezek a rugalmas tengelykapcsolók könnyű, mégis tartós elasztomer polivinil-klorid szerkezettel rendelkeznek, amely képes kezelni a 4.3 PSI nyomást, és rozsdamentes acél szalag a szivárgásmentes működés érdekében. Ideálisak a vízelvezető és öntözőrendszerekhez, és ellenállnak a vegyi anyagoknak, a gomba növekedésének, a csatornagázoknak és az UV-sugárzásnak. Ezek a rugalmas tengelykapcsolók 6 x 6 hüvelykes és 8 x 8 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Fernco tengelykapcsolók méretbeli rugalmassága szivárgásmentes csőtömítést biztosít a beszivárgás és kiszivárgás megakadályozása érdekében.
  • Ezekkel a csatlakozókkal különböző méretű és anyagú csöveket lehet gyorsan és egyszerűen csatlakoztatni.
  • Rozsdamentes acél bilincsekkel rendelkeznek a korrózió megelőzésére, és szívós elasztomer polivinil-kloridból (PVC) készülnek, hogy ellenálljanak a vegyi anyagok, ultraibolya sugárzás, gomba és csatornagázok okozta károsodásoknak.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM D5926
  • CL-173
  • CSA B602

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a tengelykapcsolók ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek?

A Fernco rugalmas tengelykapcsolók működési hőmérséklete -30 és 140 Fahrenheit fok között van.

Milyen anyagból készülnek ezek a tengelykapcsolók?

A Fernco 300-as rozsdamentes acélt használ, hogy szalagokat készítsen ezekben a tengelykapcsolókban, hogy magas korrózióállóságot és magas hőmérsékletnek ellenálljon.

Hogyan kell felszerelni ezeket a csatlakozókat?

  • Lazítsa meg a rozsdamentes acél bilincseket.
  • Csúsztassa a rugalmas tengelykapcsolót a két cső csapos végeire.
  • Húzza meg a bilincseket 60 lb-inch nyomatékkal.
  • A csatlakozás elrejtése előtt végezzen nyomáspróbát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?