FERNCO Rugalmas árnyékolt tengelykapcsoló


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: 300 rozsdamentes acél és neoprén , Max. Nyomás: 4.3 psi , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
P3000-150
1.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 fok F€17.32
B
P3001-150
1.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 fok F€26.30
C
P3001-22
2"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 fok F€31.53
D
P3000-22
2"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 fok F€18.40
E
3001-215
2 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 fok F€26.95
F
P3000-33
3"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 fok F€27.61
G
3001-33
3 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 fok F€39.13
H
P3000-44
4"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 fok F€32.67
I
3000-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 fok F€39.71
J
3001-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 fok F€37.72
K
3001-44
4 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 fok F€37.59
L
3000-55
5"5-33/64" x 5-15/64"3"140 fok F-
ajánlatkérés
M
3000-66
6"6-39/64" x 6-17/64"3"180 fok F€85.92
N
3000-88
8"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 fok F€116.25

Rugalmas árnyékolt tengelykapcsoló

A Fernco árnyékolt tengelykapcsolói 300 rozsdamentes acélból és neoprénből készülnek, és általában öntöttvas, műanyag, acél, réz és cső alakú csövek csatlakoztatására és megfelelő beállítására használják lefolyó-, hulladék- és szellőzőrendszerekben. Biztosítják a maximális nyomásátvitelt a szorítókról - a tömítésre - a csőre, és ellenállnak a különféle vegyszereknek, UV-sugárzásnak, gombásodásnak és normál csatornagázoknak. Ezeknek az árnyékolt csőcsatlakozóknak a maximális üzemi nyomása és hőmérséklete 4.3 psi, illetve 140 Fahrenheit fok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?