Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO QC-105 rugalmas sapka elasztomer PVC, 5 hüvelyk | AC9KRY 3HDA9

FERNCO QC-105 rugalmas sapka elasztomer PVC, 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9KRY Modell: QC-105Kereszthivatkozás: 3HDA9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas sapka
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez5"
Belül Dia.5-37 / 64 "
Hossz2"
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Fernco QC-105 flexibilis kupak tartós PVC-konstrukcióval rendelkezik, amely ideális 4.3 psi maximális nyomás kezelésére.
    • Könnyen felszerelhető, és a csővégek, próbacsövek és tiszta kimenetek egyszerű lezárását teszi lehetővé.
    • A Fernco rugalmas sapka megfelel az ASTM D 5926 szabványnak, és ellenáll a vegyszereknek, gombáknak, UV sugárzásnak és csatornagázoknak.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO PQC-101 Rugalmas sapka elasztomer PVC 1-1/2 hüvelykes | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "€15.03
FERNCO PQC-102 rugalmas sapka elasztomer PVC 2 hüvelykes | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "€11.23
FERNCO PQC-103 rugalmas sapka elasztomer PVC 3 hüvelykes | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "€13.83
FERNCO PQC-104 rugalmas sapka elasztomer PVC 4 hüvelykes | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "€17.38
FERNCO QC-106 rugalmas sapka elasztomer PVC 6 hüvelykes | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64 "2"€25.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO QC-105 rugalmas sapka elasztomer PVC, 5 hüvelyk
€24.09 /Mértékegység