FERNCO Nincs agycsatlakozó


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModelltest anyagaCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PNH-22
300 rozsdamentes acél és neoprén2"2-25 / 64 "2 9 / 64 "€9.73
B
PNH-33
300 rozsdamentes acél és neoprén3"3-25 / 64 "2 9 / 64 "€11.63
C
PNH-44
300 rozsdamentes acél és neoprén4"4-31 / 64 "2 9 / 64 "€13.21
D
PNH-150
300 rozsdamentes acél és neoprén1.5 "1-57 / 64 "2 9 / 64 "€8.69
E
NH-66
Elasztomer PVC6"6-21 / 64 "3"-
ajánlatkérés

Nincs agycsatlakozó

A Fernco no hub csatlakozókat öntöttvas csövek csatlakoztatására tervezték csapadékelvezetéshez, szaniterekhez, szellőztetéshez és hulladékkezeléshez. Szabadalmaztatott, kétirányú hullámpajzsot tartalmaznak, amely lezárja a nyomást a csőre és a tömítésre a pozitív tömítés érdekében, valamint egy darab csavarházzal, reteszelő bilincsekkel a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Lebegő fűzőlyuk kialakítása lehetővé teszi a szalag, a bilincs és a pajzs önálló mozgását, megakadályozva ezzel a pajzs préselődését és folyadékszivárgását. Peremes tömítésekkel rendelkeznek, amelyek nagy tömítési nyomást biztosítanak a csővezetéken és tartóerőt biztosítanak. Válasszon a 1.5, 2, 3, 4 és 6 hüvelykes csőméretekhez elérhető kerékagy nélküli csatlakozók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?