Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO TSW-4 Flexibilis csapos nyereg Wye 12 hüvelyk hossza 4 hüvelyk | AC9KUF 3HDF3

FERNCO TSW-4 Flexibilis csapszeg Nyereg Wye 12 hüvelyk, hossza 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9KUF Modell: TSW-4Kereszthivatkozás: 3HDF3
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
€144.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas csapszeg Wye
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez4"
Belül Dia.4-33 / 64 "
Hossz12 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

A Fernco TSW-4 csapos nyereg gyorsabb és olcsóbb módot kínál a fő csatornavezetékek csatlakoztatására. Szivárgásmentes csatlakozást biztosító bilincsek segítségével csatornavezetékre illeszkedik. Ez a 12 hüvelykes Fernco csapos nyereg wye típusú csatlakozással rendelkezik, amely megkönnyíti az oldalirányú csatlakozást.

Jellemzők:

  • A Fernco TSW-4 csapnyereg csak nem ivóvízhez használható.
  • Wye csatlakozása egy anya típusú csatlakozás, amely oldalirányú kapcsolatokat fogad el.
  • Ennek a 12 hüvelykes Fernco csapos nyeregnek a nagy méretű kötényében található egy rögzítőgyűrű a csatornavezeték lyukak rögzítéséhez.
  • A nagy szalaghornyok a csapnyeregben lehetővé teszik a bilincsek szoros csatlakoztatását anélkül, hogy túlzott mozgást tennének lehetővé.

Kompatibilis tartozékok:

  • Fernco TSPK-46 nyomástartó készlet rugalmas csapnyereghez: Ezt a bentonit szalaggal ellátott nyomókészletet a csapnyergek használják vízzáró tömítéshez 10 PSI nyomásig. Műanyag bevonatú acél merevítőrudakkal rendelkezik a tömítőnyomás kifejtésére.
  • Reteszelt csigakerékbilincsek: Ez a 12 hüvelykes Fernco csapszeg 3 300-as sorozatú rozsdamentes acélból készült "slip-lock" bilinccsel van ellátva a gyorsabb és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készül a Fernco TSW-4 csapos nyereg?

Válasz Ellenáll az ultraibolya sugárzásnak, a vegyszereknek, a gombásodásnak és a csatornagázoknak is.

K. Mekkora a Fernco TSW-4 wye csapónyereg maximális üzemi nyomása?

V. Ez a Fernco csapos nyereg maximum 4.3 psi nyomáson tud működni.

K. Mi a Fernco TSW-4 wye csapónyereg maximális üzemi hőmérséklete?

V. Ez a 12 hüvelykes Fernco csapos nyereg maximum 140 F-os nem állandó hőmérsékleten tud működni.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO TSW-6 Flexibilis csapos nyereg Wye 15-9/64 hüvelyk hossz | AC9KUG 3HDF4 TSW-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€185.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO TSW-4 Flexibilis csapszeg Nyereg Wye 12 hüvelyk, hossza 4 hüvelyk
€144.53 /Mértékegység