FERNCO Qwik könyök


Szűrő
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PQL-150
1.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "€28.11
B
PQL-200
2"2-19 / 64 "5"€29.70
C
PQL-300
3"3-29 / 64 "8"€43.94
D
PQL-400
4"4-29 / 64 "10 "€65.54

Qwik könyök

A Fernco flexibilis könyökök alkalmasak agyag-, ólom-, réz-, acél- és műanyag csövek csatlakoztatására szellőztetéshez és hulladékkezeléshez. Ezek a könyökök rugalmas PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors telepítést és a kisebb eltolódások kezelését anélkül, hogy a könyök repedne vagy eltörne. 300-as sorozatú rozsdamentes acél bilincsekkel vannak ellátva, hogy biztonságosan megfogják a csőfelületet, megelőzve ezzel a szivárgás lehetőségét. Válasszon a rugalmas könyökök széles választékából, amelyek 1.5, 2, 3 és 4 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?