FERNCO Cső csatlakozók


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
P1056-150
1-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€9.13
B
P1056-150 / 125
1-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€9.32
A
P1056-125
1-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€8.83
C
P1056-215
2 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€9.69
A
P1056-22
2 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "€10.15
D
P1056-32
3 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€12.88
A
P1056-33
3 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€13.13
E
P1056-075
3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€15.40
F
P1056-43
4 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"€18.90
A
P1056-44
4 "x 4"4-37 / 64 "4 1 / 64 "€15.91

Cső csatlakozók

A Fernco készletcsatlakozókat azonos / különböző méretű csövek csatlakoztatására tervezték szellőztetéshez, hulladékkezeléshez és vízelvezetéshez. Ezek a csatlakozók PVC konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a gombák növekedésének és a vegyszerek, csatornagázok és ultraibolya sugárzás elleni károsodásoknak. 300-as sorozatú, rozsdamentes acél bilincsekkel vannak felszerelve a beszerelési idő minimalizálása érdekében, miközben biztonságos tömítést biztosítanak a kiszivárgás és beszivárgás ellen. Válasszon ezeknek a készletcsatlakozóknak a széles kínálatából, amelyek 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 és 4 hüvelykes csőméretek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?