FERNCO Rugalmas csapnyereg póló


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TST-4
4"4-33 / 64 "12 "€117.35
B
TST-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€153.79

Rugalmas csapnyereg póló

A Fernco flexibilis csapos nyeregpólókat a lefolyócsövek nagyobb csatornahálózatokhoz való csatlakoztatására tervezték folyékony hulladék ártalmatlanítási alkalmazásokhoz. Ezek a nyeregpólók nagy szalaghornyokkal vannak ellátva, amelyek megfogó felületet biztosítanak a szalagbilincsek számára, ezáltal biztosítva a szivárgásmentes tömítést és az SS csúszó-záró bilincseket a beszerelési idő minimalizálása érdekében. Rugalmas, de tartós, nagy durométeres PVC-konstrukciójuk teljes ellenállást biztosít a vegyszerekkel, a gombák növekedésével, a csatornagázok és az ultraibolya sugárzás elleni károsodásokkal szemben. Válasszon a 4 és 6 hüvelykes átmérőjű csövekhez elérhető csapos nyeregpólók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?