FERNCO Rugalmas csapnyereg Wyes


A Fernco flexibilis csapágynyergek olyan vízvezeték szerelvények, amelyek egy meglévő csővezetékben leágazás létrehozására szolgálnak. Általában víz- és öntözőrendszerekben használják új kivezetés vagy csatlakozás hozzáadására anélkül, hogy megzavarnák a fő csővezeték áramlását.

Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TSW-4
4"4-33 / 64 "12 "€144.54
B
TSW-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€185.41

Rugalmas csapnyereg Wyes

A Fernco csaptelepek alkalmasak lefolyócsövek csatlakoztatására nagyobb csatornahálózatokhoz, folyékony hulladékok ártalmatlanítására. Ezek a szivacsok nagy keménységű PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely teljes mértékben ellenáll a vegyszereknek, a gombák növekedésének, a csatornagázok és az ultraibolya sugárzás elleni károsodásoknak. Nagy szalaghornyokkal rendelkeznek, amelyek megfogó felületet biztosítanak a szalagbilincsek számára, ezáltal biztosítva a szivárgásmentes tömítést. Válasszon a 4 és 6 hüvelykes átmérőjű csövekhez elérhető csapos nyereg csapok széles választékából.

Jellemzők

  • Ezek a csapágynyergek nagy szilárdságú PVC-szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a vegyszereknek, a gombák növekedésének, és megóvják a csatornagázok és az ultraibolya sugárzás elleni károsodástól.
  • A 4 hüvelykes nyergek 6 hüvelykes és nagyobb csövekhez készültek, míg a 6 hüvelykes nyergek 8 hüvelykes és nagyobb csövekhez illeszkednek.
  • Ezek a csapos nyergek speciális, 300-as sorozatú rozsdamentes acélból készült csúszásgátló bilincseket tartalmaznak a gyors és egyszerű telepítés érdekében.
  • Nagy szalaghornyokkal rendelkeznek, amelyek biztonságos és szoros csatlakozást biztosítanak a meglévő csőhöz.

Kompatibilis kiegészítők

  • Fernco TSPK-46 nyomáskészlet: Ez a készlet alkalmas szivárgásmentes csatlakozások létrehozására a márka rugalmas csapos nyeregcsavarjaival, amelyek akár 10 psi nyomást is képesek kezelni.
  • Fernco 312-300 hosszabbító bilincs: Ez a bilincs alkalmas 15 hüvelykes vagy nagyobb csatornahálózatba történő beépítésre.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM

Gyakran ismételt kérdések

Használhatom ezeket a Fernco flexibilis csapos nyeregeket földalatti telepítésekhez?

Igen, ezek a flexibilis csapágynyergek földalatti telepítésekhez is használhatók. Ellenállnak a csatornahálózatok követelményeinek, és ellenállnak a vegyszereknek, az ultraibolya sugárzásnak és a normál csatornagázoknak, így alkalmasak földalatti alkalmazásokra.

Hogyan kell felszerelni ezeket a Fernco flexibilis csapos nyeregeket?

  • Ássuk ki az árkot, szabaddá téve a csatorna fő külső átmérőjét.
  • Vágjon ki egy megfelelő átmérőjű lyukat a csatornavezetékbe, amely megfelel a csapnyereg rögzítőgyűrűjének körvonalának.
  • A TSW-4 modellhez használjon 5 hüvelykes fúrófejet vagy lyukfűrészt.
  • A TSW-6 modellhez használjon 7 hüvelykes fúrófejet vagy lyukfűrészt.
  • Tisztítsa meg a cső felületét és távolítsa el az éles széleket.
  • Tekerje a bilincseket a cső köré, rögzítse és csúsztassa egyet a magfurat mindkét oldalára.
  • Helyezze a csapnyereg tömítését a cső fölé úgy, hogy a rögzítőgyűrű a magfurat belsejében legyen.
  • Tartsa a csapnyerget erősen a csőhöz, és csúsztassa a bilincseket a helyére.
  • Rögzítse a bilincseket a farok meghúzásával.
  • Húzza meg a bilincseket 60 lb-inch nyomatékkal.

Mi a maximális üzemi hőmérséklet a flexibilis csapnyeregeknél?

A rugalmas csapnyereg maximális üzemi hőmérséklete 140 F.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?