Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO PNH-150 kerékagy nélküli 2-9/64 hüvelyk hosszúság 1-1/2 hüvelyk | AC4GVG 2ZU19

FERNCO PNH-150 agy nélküli csatlakozó 2-9/64 hüvelyk, hosszúság 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GVG Modell: PNH-150Kereszthivatkozás: 2ZU19

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€8.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNincs agycsatolás
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyaga300 rozsdamentes acél és neoprén
Csőmérethez1.5 "
Belül Dia.1-57 / 64 "
Hossz2 9 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307290090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.Ár
FERNCO PNH-22 kerékagy nélküli csatlakozó 2-9/64 hüvelyk, hosszúság 2 hüvelyk | AC4GVH 2ZU20 PNH-222"2-25 / 64 "€9.04
FERNCO PNH-33 kerékagy nélkül 2-9/64 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk | AC4GVJ 2ZU21 PNH-333"3-25 / 64 "€10.93
FERNCO PNH-44 kerékagy nélküli csatlakozó 2-9/64 hüvelyk, hosszúság 4 hüvelyk | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31 / 64 "€12.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO PNH-150 agy nélküli csatlakozó 2-9/64 hüvelyk, hosszúság 1-1/2 hüvelyk
€8.19 /Mértékegység