Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO PQT-300 rugalmas póló elasztomer PVC 10 hüvelyk hosszúság | AC4EZN 2ZJ95

FERNCO PQT-300 rugalmas póló, elasztomer PVC, 10 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AC4EZN Modell: PQT-300Kereszthivatkozás: 2ZJ95
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
€63.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas póló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez3"
Belül Dia.3-29 / 64 "
Hossz10 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO PQT-150 Flexibilis Tee Elasztomer PVC 1-1/2 hüvelykes | AC4EZL 2ZJ93 PQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€38.22
FERNCO PQT-200 Flexibilis Tee Elasztomer PVC 2 hüvelykes | AC4EZM 2ZJ94 PQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "€41.25
FERNCO PQT-400 rugalmas póló, elasztomer PVC 4 hüvelykes | AC4EZP 2ZJ96 PQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "€89.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO PQT-300 rugalmas póló, elasztomer PVC, 10 hüvelyk hosszúság
€63.23 /Mértékegység