Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO 3001-1125 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló | AC9KTU 3HDE1

FERNCO 3001-1125 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló

Raktáron
Tétel: AC9KTU Modell: 3001-1125Kereszthivatkozás: 3HDE1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€27.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékolt átmeneti tengelykapcsoló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyaga300 rozsdamentes acél és neoprén
Csőmérethez1-1/2" x 1-1/4"
Belül Dia.1-63/64" x 1-9/64"
Hossz1 27 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszMax. HőmérsékletÁr
FERNCO 3000-215 árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló | AC9KTM 3HDD4 3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 fok F€23.78
FERNCO 3001-110 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló | AC9KTT 3HDD9 3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 fok F€32.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO 3001-1125 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló
€27.94 /Mértékegység