Levegő és víz utánhűtők | Magyarország

Levegő és víz utóhűtők

Szűrő

AKG -

Sűrített levegő utánhűtők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACC600-3€8,774.92
BCC100-3€3,544.46
CCC200-3€4,594.44
DCC450-3€6,959.57
MI-T-M -

Coolers után

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AIX-0052€581.04
ajánlatkérés
AIX-0002€584.20
ajánlatkérés
AIX-0033€1,049.04
ajánlatkérés
AIX-0035€1,316.24
ajánlatkérés
AIX-0003€771.56
ajánlatkérés
AIX-0004€792.90
ajánlatkérés
AIX-0034€1,511.50
ajánlatkérés
AKG -

Levegő utóhűtő

StílusModellMélységMagasságMax. AmperSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "€12,459.52
BCC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "€9,851.60
AKG -

Léghűtéses utóhűtők

StílusModellMélységMagasságMax. AmperMax. HőmérsékletFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "€435.10
BC-70100BG1.77 "9.17 "-400 F-17.91 "€598.93
CC-3560BG1.77 "6.77 "-400 F-15.94 "€485.97
DCC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€3,622.08
ECC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€4,335.72
FCC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€7,052.28
GCC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€10,579.49
HCC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€20,613.52
ICC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€28,638.15
JCC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€37,730.00

Levegő és víz utóhűtők

A levegő és a víz utóhűtőit úgy tervezték, hogy eltávolítsák a sűrített levegő rendszeréből a nedvességet, hogy jobb minőségű levegőáramlást biztosítsanak és javítsák a levegővel működtetett folyamatok teljesítményét. Raptor Supplies széles skáláját kínálja az AKG és Texas pneumatikus szerszámok utánhűtők. Ezek a léghűtéses utóhűtők kompakt és tartós felépítésűek, így ellenállnak a sűrített levegő magas hőmérsékletének a bemenetnél (250-350 Fahrenheit fok), és elválasztóval vannak felszerelve az optimális nedvességeltávolítás érdekében. Az AKG CC sorozatú utóhűtők polipropilén lapátjai megerősített horganyzott acélbevonattal rendelkeznek, és akár 1725 ford./perc fordulatszámot is képesek leadni. mi is kínálunk AKG szíjvédő utóhűtők, amelyek közvetlenül a kompresszor ékszíjvédőjére szerelhetők, hogy hatékony hűtést biztosítsanak a kompresszor szíjtárcsájának légáramának kihasználásával. Alumínium rúd- és lemezkialakítással rendelkeznek, amely alacsony nyomáson is optimális hatékonyságot biztosít. Válasszon a levegő utánhűtők széles választékából, amelyek 115/230 és 230/460 V-os változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?