FERNCO Rugalmas perselyek


Szűrő
Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
QB-150/125
1.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€7.19
A
QB-215
2"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€6.26
B
QB-32
3"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€10.88
C
QB-43
4"4"3"€23.77

Rugalmas perselyek

A Fernco flexibilis perselyek a könyökök / pólók és a lefolyócsövek közötti csatlakozások tömítésére alkalmasak. Elasztomer PVC-konstrukcióval rendelkeznek, így ellenállnak a gombák növekedésének és a káros vegyszerek, csatornagázok és ultraibolya sugárzás okozta károknak, miközben ellenállnak a 140 F-os magas hőmérsékletnek is. Válasszon az ASTM tanúsítvánnyal rendelkező redukáló perselyek széles kínálatából, amelyek 1.5, 2, 3 és 4 hüvelykes csőméretek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?