Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO PQL-300 rugalmas könyök, elasztomer PVC 8 ​​hüvelyk hosszúság | AC4EZT 2ZJ99

FERNCO PQL-300 rugalmas könyök, elasztomer PVC, 8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC4EZT Modell: PQL-300Kereszthivatkozás: 2ZJ99

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€48.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas könyök
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez3"
Belül Dia.3-29 / 64 "
Hossz8"
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO PQL-150 rugalmas könyök, elasztomer PVC 1-1/2 hüvelykes | AC4EZQ 2ZJ97 PQL-1501.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "€31.06
FERNCO PQL-200 rugalmas könyök, elasztomer PVC 5 hüvelyk hosszúság | AC4EZR 2ZJ98 PQL-2002"2-19 / 64 "5"€32.83
FERNCO PQL-400 rugalmas könyök, elasztomer PVC 10 hüvelyk hossz | AC4GUX 2ZU10 PQL-4004"4-29 / 64 "10 "€72.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO PQL-300 rugalmas könyök, elasztomer PVC, 8 hüvelyk hosszú
€48.57 /Mértékegység