FERNCO Hullámos csőcsatlakozók


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Hossz: 4" , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
P1070-33
3 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"€34.09
B
P1070-44
4 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"€45.56

Hullámos csőcsatlakozók

A Fernco hullámos csatlakozói alkalmasak ólom-, réz- és acél hullámos csövek PVC-csövekhez való csatlakoztatására gravitációs csatorna- és csapadékvíz-rendszerekhez. Ezek a tengelykapcsolók PVC konstrukcióval rendelkeznek, így ellenállnak a vegyszerek, csatornagázok és ultraibolya sugárzás elleni károsodásoknak, miközben megakadályozzák a gomba növekedését. 300-as sorozatú, rozsdamentes acél bilincsekkel vannak felszerelve, amelyek minimalizálják a beszerelési időt, miközben biztonságos pozitív tömítést biztosítanak. Válasszon a 3 x 3 és 4 x 4 hüvelykes csőméretekhez elérhető csatlakozók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?