FERNCO Qwik Caps


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PQC-101
1.5 "1-57 / 64 "1.125 "€15.02
B
PQC-102
2"2-25 / 64 "1.125 "€11.23
C
PQC-103
3"3-33 / 64 "1.125 "€13.83
D
PQC-104
4"4-33 / 64 "1.125 "€17.37
E
QC-105
5"5-37 / 64 "2"€24.09
F
QC-106
6"6-41 / 64 "2"€25.60

Qwik Caps

A Fernco flexibilis kupakjai alkalmasak öntöttvas, műanyag, réz, acél és ólomcsővégek lezárására földi és földalatti alkalmazásokhoz egyaránt. Ezek a Qwik sapkák rugalmas PVC konstrukcióval és domború felületű kialakítással rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak, miközben minimalizálják a ballonosodást, és SS szalagbilincssel rendelkeznek a cső biztonságos megfogásához, ezáltal megakadályozva a rések és szivárgások kialakulását. Válasszon a rugalmas kupakok széles választékából, amelyek 1.5, 2, 3, 4, 5 és 6 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?