FERNCO Rugalmas pólók


Szűrő
Sáv anyaga: 300 Stainless Steel , Test anyaga: Elasztomer PVC , Max. Nyomás: 4.3 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Ellenálló: Vegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok
StílusModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PQT-150
1.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€40.00
B
PQT-200
2"2-19 / 64 "7 33 / 64 "€43.34
C
PQT-300
3"3-29 / 64 "10 "€64.98
D
PQT-400
4"4-29 / 64 "13 9 / 64 "€93.20

Rugalmas pólók

A Fernco flexibilis pólók ideálisak agyag-, ólom-, réz-, acél- és műanyag csövek csatlakoztatására szellőztetéshez és hulladékkezeléshez. Ezek a 90 fokos Qwik pólók rugalmas PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors telepítést és a kisebb eltolódások repedés/törés nélkül történő kezelését. 300-as sorozatú rozsdamentes acél bilincsekkel szállítják őket a csőfelület biztonságos megfogására, megelőzve ezzel a szivárgás lehetőségét. Válasszon ezeknek a rugalmas pólóknak a széles kínálatából, amelyek 1.5, 2, 3 és 4 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?