Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO TST-6 Flexibilis csapos nyeregpóló 15-9/64 hüvelyk hosszúság | AC9KUE 3HDF2

FERNCO TST-6 Flexible Tap Saddle Tee 15-9/64 Inch hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9KUE Modell: TST-6Kereszthivatkozás: 3HDF2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€162.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas csapos nyereg póló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez6"
Belül Dia.6-39 / 64 "
Hossz15 9 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO TST-4 Flexibilis csapos nyeregpóló 12 hüvelyk, hossza 4 hüvelyk | AC9KUD 3HDF1 TST-44"4-33 / 64 "12 "€123.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO TST-6 Flexible Tap Saddle Tee 15-9/64 Inch hosszúság
€162.36 /Mértékegység