Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO QB-150/125 rugalmas persely 53/64 hüvelyk hosszúság 1-1 / 2 hüvelyk | AC9KTZ 3HDE6

FERNCO QB-150/125 rugalmas persely 53/64 hüvelyk hosszúság 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9KTZ Modell: QB-150/125Kereszthivatkozás: 3HDE6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€7.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas persely
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez1.5 "
Belül Dia.1-37 / 64 "
Hossz53 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO QB-215 rugalmas perselyes elasztomer PVC 2 hüvelyk | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€6.49
FERNCO QB-32 rugalmas perselyes elasztomer PVC 3 hüvelyk | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€11.27
FERNCO QB-43 rugalmas perselyes elasztomer PVC 3 hüvelyk hosszúságú AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"€24.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO QB-150/125 rugalmas persely 53/64 hüvelyk hosszúság 1-1/2 hüvelyk
€7.48 /Mértékegység