Csavarok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Gipszkarton csavarok #6 Fine Phillips, 500PK
Cikkszám: AG2XEY
Modell: U31305.013.0125
€13.37 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű csavar, Grade 8 3/8-24 X 2-3/4, 25PK
Cikkszám: AB8BLQ
Modell: U04360.037.0275
€39.50 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű csavar M14 x 2, 80 mm hosszú, 25 PK
Cikkszám: AB8BZQ
Modell: M01000.140.0080
€60.70 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű csavar M6 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK
Cikkszám: AB8DPC
Modell: M01010.060.0030
€45.28 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 50 mm hosszú, 50 PK
Cikkszám: AB7BNH
Modell: M51010.040.0050
€12.88 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű csavar 3/4-10X2 8-as fokozatú acél, sima, 5PK
Cikkszám: AH8UYL
Modell: Network TwentyOne
€22.47 /csomag
Kosárba
Gépcsavar 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK
Cikkszám: AC8KBX
Modell: U51122.037.0250
€26.16 /csomag
Kosárba
Metal Screw Flat #4 5/8 Inch Length, 100PK
Cikkszám: AB3XMC
Modell: 1VU98
€10.20 /csomag
Kosárba
Állítócsavar M5 X 0.80 mm 25 mm hosszú, 100 PK
Cikkszám: AH3EWE
Modell: M07810.050.0025
€51.49 /csomag
Kosárba
Shoulder Screw Stainless Steel 6-32 1/2 L, 10PK
Cikkszám: AE9HFQ
Modell: 7014SS
€66.00 /csomag
Kosárba
Aljzatsapka csavar, standard, M5 x 0.80 menetméret, 25 hüvelyk hosszúság, 50 pk
Cikkszám: AE3AYV
Modell: UST176223
€11.39 /csomag
Kosárba
Wood Screw Round #6 X 1-1/4" Length, 100PK
Cikkszám: AB2CYE
Modell: U25110.013.0125
€6.73 /csomag
Kosárba
12...15481549

Csavarok

Laposfejű csavarok, hatlapú csavarok, kerekfejű csavarok és még sok más elérhető a címen Raptor Supplies. A csavarok alapvető hardverelemek, amelyek szinte minden munkához szükségesek. Függetlenül attól, hogy fával vagy falazással dolgozik, különböző formájú, méretű és fejméretű csavarokra van szükség. Csavarok háztartási és ipari munkákhoz egyaránt kaphatók. Raptor Supplies biztosítja az összes hardverigényt!

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?