Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO PDTC-215 rugalmas csatlakozó 6-57/64 hüvelyk hosszúság | AC4GVA 2ZU13

FERNCO PDTC-215 rugalmas csatlakozó 6-57/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC4GVA Modell: PDTC-215Kereszthivatkozás: 2ZU13
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
€12.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas csatlakozó
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyagaElasztomer PVC
Csőmérethez1-1 / 4 "x 2"
Belül Dia.1-29/64" x 2-25/64"
Hossz6 57 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszÁr
FERNCO PDTC-150 rugalmas csatlakozó 6-57/64 hüvelyk hosszúság | AC4GUZ 2ZU12 PDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€8.68
FERNCO PTC-150 csőcsatlakozó 2-1/4 hüvelyk hosszúság | AC4GVB 2ZU14 PTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€10.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO PDTC-215 rugalmas csatlakozó 6-57/64 hüvelyk hosszúság
€12.25 /Mértékegység