Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERNCO 3000-215 árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló | AC9KTM 3HDD4

FERNCO 3000-215 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló

Raktáron
Tétel: AC9KTM Modell: 3000-215Kereszthivatkozás: 3HDD4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékolt átmeneti tengelykapcsoló
sáv Anyaga300 Stainless Steel
test anyaga300 rozsdamentes acél és neoprén
Csőmérethez1-1 / 2 "x 2"
Belül Dia.1-29/64" x 1-63/64"
Hossz2 9 / 64 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
EllenállóVegyszerek, ultraibolya sugarak, gomba növekedés és normál szennyvízgázok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelül Dia.HosszMax. HőmérsékletÁr
FERNCO 3001-110 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló | AC9KTT 3HDD9 3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 fok F€32.27
FERNCO 3001-1125 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló | AC9KTU 3HDE1 3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 fok F€27.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERNCO 3000-215 Árnyékolt átmeneti tengelykapcsoló
€23.78 /Mértékegység