Felhasználás
These fül clampA funkciók széles skáláját kínálják, így hasznosak az alacsony-magas nyomású alkalmazásokhoz, mint például a bányászat, a mezőgazdaság, az autóipar.mobiles, fűtés és szellőztetés, étel és ital, adagolórendszerek, öntözés, chemicals és vízvezeték-műveletek. These horganyzott / nylon / rozsdamentes acél konstrukciós fül stílus clamps gumitömlőkkel, műanyag csövekkel, elektromos kábelekkel és hegesztőtömlőkkel használhatók.
Jellemzők
Oetiker C füllamps:
- Oetiker 2 fülű fazon clamps közepes nyomású és vékony falú betétgyűrűk dupla füles kialakítással az extra fogás érdekében.
- 360 fokot biztosítanakrees egységes összession, valamint a felület & constant nyomás aroés a tömlő, így them salkalmas termikus és vibrációs kezelésrerational kiterjedések vagy összehúzódások.
- Theseclamps horganyzott acél vagy rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a korróziógátló teljesítmény biztosítása érdekében.
- A t egy darabból álló konfigurációjahese fül clamps garantálja a pozitív és szabotázs ellenálláststant fóka.
- These Oetiker fül stílus clamps sorjázott élekkel vannak ellátva prevent a tömlő sérülései.
- Ezenkívül kellően rugalmasak ahhoz, hogy bizonyos fokú rugalmasságot biztosítsanak a hőtágulás vagy rezgés hatására, ezáltal alkalmazkodnak az összeillesztendő alkatrészek vagy alkatrészek méretének változásaihoz.
- Válogatott modellek, beleértve 167 Sorozat fokozatmentes clamps szabadalmaztatott PEXGrip vízvezeték-csatlakozóval rendelkezik, amely megragadja a csövet az egyszerű, gyors és biztonságos telepítés érdekében. Nyelv a hornyban kialakítást kínálnak, amely folyamatos sugárirányú erő alkalmazásával nyomást fejt ki.
- Az Oetiker látható alakváltozási lehetősége állítható clamps bizonyítékot szolgáltat a megfelelő zárásra, miközben a PEX csöveket a kávé és az automaták műanyag szerelvényeihez csatlakoztatjanes és különféle névlinal diameters.
- Oetiker egyfülű clamps faliórái ideal hosszú csövek és tömlők alátámasztására. Mechanikus reteszelést használnak, ponthegesztés helyett a clamping assemaz oxidációs sebesség csökkentésére aroés a záróelemek.
Offerta Motor C füllamps:
- These Offerta Motor fokozatmentes clampAISI 304 rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely csökkenti az oxidációs reakciót a kitett felületeken.
Dixon C füllamps:
- Dixon fokozat nélküli fül clamps képesek ellenállni a vibrációnak és a nyomásnak vagy az anyag zsugorodásának a változó hőmérséklet miatt. Beépített rugóművel vannak ellátva, amely lehetővé teszi a clamp anélkül lélegezni loosening.
- Ennek a füles stílusnak a sima belső szalagkialakítása clamp prevents a tömlő sérülése és a horonyban lévő nyelv kialakítása 360 fokos tömítést biztosít.
HCL Fasteners C füllamps:
- These nylon és műanyag tömlő clamps innen HCL Fasteners Csövek, tömlők, kábelek és csövek rögzítésére és rögzítésére szolgálnak még nagy nyomású alkalmazásoknál is.
- A márkaé herbie klip modellek két egymásba illeszkedő fog állkapocs, amelyek kétszerese a clamping erő, összehasonlítva a többi hasonló clamps.
Működési mechanizmus
These fül clamps vékony falú betétgyűrűk, amelyeket a fülbe helyeznek space (a cső vagy tömlő vége fölött), és le vannak zárva fogók és clampeszközöket, ezáltal szorosan áthidalja és lezárja a fülrést, valamint egyenletes tömörítést biztosítssierővel aroés a teljes kerülete a clamp. Miatt a specific geometria Oetiker fülstílus clamps, clampAz erő megemelkedik, és rugóhatást hoz létre a tömlő anyagának tágulása vagy összehúzódása során, válaszul a termikus vagy mechanikai hatásokra, például hőmérsékletre, rezgésre stb.
Gyakran ismételt kérdések
A tömlő helyes elhelyezése clamp?
Tömlő clampKülönféle formában, stílusban és méretben kaphatók. However, többségük a szame folyamat a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő illesztéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlő clamp a tömlő vége felé helyezkedik el, körülbelül 1/4 hüvelyk s-elpace között a clamp és a tömlő vége.
Hogyan húzzuk meg az aclamp?
Az ac meghúzásáhozlamp, nyomja össze a clamp egyik kezével úgy, hogy a vezetővel szemközti vége becsússzon a hüvelytartóba. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a c a nyílásokhoz.lamp. Továbbra is forgassa a vezetőt, amíg a clamp biztonságosan meghúzódik aroés a tömlő alatt.
Mikor volt Dixon alapított?
Dixon, székhelye ChesA terTown USA-t 1916-ban alapították.
A fül méretének meghatározása clamp?
Egyszerűen elemezze és mérje meg a külső diamea szerelvényre szerelt tömlő terét (OD). Ezután válasszon egy tömlőt clamp oly módon, hogy a külső diameA tömlő terje körülbelül a c közepén vanlamptartománya a clamp.
Vannak Oetiker clamps újrafelhasználható?
Raptor Supplies Oetikert is kínál fokozatmentes alacsony profilú clamps amelyek a természetben újra felhasználhatók. Többször nyithatók és felszerelhetők, és radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. Oetiker alacsony profilú, univerzális, csavaros és profilos clamps a természetben is újrafelhasználhatóak.
Hogyan lehet eltávolítani egy Oetiker clamp?
Az eltávolításhoz olyan eszközöket lehet használni, mint a forgó vagy tál orrvágó vagy oldalvágó Oetiker clamps. HoweVer, a forgó vágószerszámok használata nem ajánlott, mert megzavarhatják vagy megsérthetik a tömlőt a clamp.
Mi a különbség az 1 és a 2-Ear között?lamps?
Oetiker 2 fül clamps van egy nagyobb clamptartomány 1 fülhöz képest clamps. These 2 fül clamps ajánlat magas clamperőt, és rugóhatást kelt a tömlő összehúzódása és meghosszabbítása során.
Milyen típusú clamps az Oetiker kínál?
Az Oetiker széles választékát kínálja a clamps beleértve csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag clamps.