105-es sorozat, cink fülbilincs mechanikus reteszeléssel
Oetiker fülszorítók Úgy tervezték, hogy megbízható és félig állandó rögzítést biztosítsanak a tömlőkben a petrolkémiai, hidraulikus és autóiparban. Ezek a fülbilincsek ideálisak térhálósított polietilén (PEX) cső- és vízellátó csőrendszerekhez. Látható deformációt mutatnak, hogy jelezzék a megfelelő zárást, és egy bemélyedés a maximális szorítóerő biztosítása érdekében. Egy- vagy kétfülű változatban kaphatók. A felhasználóknak egyetlen fülbilincset kell választaniuk, ha egyenletes tömörítést szeretnének elérni a tömlő/cső körül, és egy kétfülű változatot a megnövelt szorítási tartományhoz, ha olyan anyagokkal foglalkoznak, amelyek érzékenyek a hőtágulásra vagy összehúzódásra.
Az Oetiker 105 sorozatú fülbilincsek egyetlen füllel rendelkeznek a gyors felszerelés és rögzítés érdekében. Horganyzott acél konstrukciójuk a rugalmasság, az enyhe korrózióállóság és a tartósság érdekében. Ezek a horganyzott acél fülbilincsek egy mechanikus reteszeléssel vannak beépítve, hogy a bilincseket biztonságosan zárva tartsák, miközben megakadályozzák a kapcsok ponthegesztéssel történő lezárása miatti korróziót. Speciálisan kialakított, sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek, 7 mm-es szalagszélességgel, hogy csökkentsék a tömlők vagy más beszorított alkatrészek sérülésének kockázatát. Raptor Supplies ezeket az Oetiker cink fülkapcsokat 8.3 és 99.5 hüvelyk közötti szorítási szélességben kínálja. Ezeket a rozsdamentes acélból készült fülbilincseket is szállítjuk a kivételes korrózióállóság és élettartam érdekében.
Felhasználás
Az Oetiker 105 sorozatú fülbilincsek alkalmasak tömlők rögzítésére mezőgazdasági, autóipari, fűtési és hűtési alkalmazásokban. Ezeket a bilincseket arra használják, hogy szivárgásmentes működést biztosítsanak anélkül, hogy a tömlők károsodnának a nagy szorítóerő miatt.
Gyakran ismételt kérdések
Elérhetők-e az Oetiker 105-ös sorozatú fülbilincsek más változatai is? Raptor Supplies?
Raptor Supplies fülbilincseket kínál különféle változatokban két szorítófül a maximális szorítóerő érdekében, miközben a hőtáguláshoz/összehúzódáshoz igazodik. Ezeket a fülbilincseket rozsdamentes acél változatban is kínáljuk (Oetiker 153 sorozat bilincsek) a fokozott tartósság, szerkezeti szilárdság és korrózióállóság érdekében.
Mi a különbség a fülszorító és a csavaros bilincs között?
A fülbilincsek egy-/kétfül-konfigurációjukat használják állandó pofaerő melletti préselésre, hogy egyenletes szorítóerőt biztosítsanak. A csavarbilincsek beépített csavarral, híddal és D anyával rendelkeznek, hogy csavarhúzóval meghúzzák őket a tömlő körül.
Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő fülbilincset?
- Alkalmazás: Az egyfül bilincseket termikusan stabil környezetben használják, ahol a tömlő és bilincs átmérője állandó marad. A dupla füles bilincsek ideálisak olyan környezetben, ahol a tömlő átmérője ingadozhat (növekszik vagy csökkenhet) a hőmérséklet változása miatt.
- Felépítés: A fülbilincsek horganyzott vagy rozsdamentes acél kivitelben kaphatók. A horganyzott acél fülbilincsek valamivel kevésbé ellenállnak a korróziónak, mint a rozsdamentes acél fülbilincsek.
- Külső átmérő: Válasszon egy olyan bilincset, amelynek a tömlő átmérője a szorítási tartomány közepén van.
Milyen típusú bilincseket kínál az Oetikar?
Az Oetiker a tömlőbilincsek széles választékát kínálja, mint pl csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag bilincsek.
Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
A tömlőbilincsek többféle formában, stílusban és méretben kaphatók. A legtöbbjük azonban ugyanazt a folyamatot követi a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő rögzítéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlőbilincset a tömlő vége felé kell elhelyezni úgy, hogy a bilincs és a tömlő vége között körülbelül 1/4 hüvelyk legyen.
Hogyan távolíthatják el a felhasználók az Oetiker bilincseket?
Az ügyfelek olyan eszközöket használhatnak, mint például az oldalsó vagy tálos orrvágó, hogy eltávolítsák a bilincseket a tömlőkből. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mert a bilincs vágása közben károsíthatják a tömlőt.
Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók eltávolítás után?
Az Oetiker bilincsek egyes modelljei, mint például az alacsony profilú, univerzális és csavaros bilincsek, újra felhasználhatók, miután eltávolították azokat az olyan tömlőkről, amelyek nem igényelnek rögzítést.