OETIKER 163-es sorozat állítható bilincsek, rozsdamentes acél szalag


A tömlőket széles körben használják a HVAC és a folyadékszállító berendezések csatlakoztatására. A tömlőbilincsek ideálisak a tömlők idom feletti rögzítésére, hogy megakadályozzák a folyadékszivárgást az ízületeknél. Ezek a mechanikus rögzítések egyenlő nyomást fejtenek ki a tömlő körül, hogy rögzítve maradjanak a tömlőcsonkhoz, hegyhez vagy csőhöz.Oetiker összeszerelő és szétszerelő szerszámok, valamint csatlakozó berendezések, például bilincsek, gyűrűk és gyorscsatlakozók széles választékát gyártja. A márka elkötelezett a járművek, italadagoló rendszerek és HVAC egységek megbízható teljesítményének biztosítása mellett....Olvass tovább

Szűrő
Fül szélessége: 10 mm
StílusModelltartományAnyagSávszélességMéret HivatkozásCsomag méretePkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
16300281
23.6 mm-től 30 mm-ig-0.27 "30A100100-
ajánlatkérés
A
16300022
23.6 mm-től 30 mm-ig-0.27 "30100100€101.64
A
16300282
25.6 mm-től 32 mm-ig-0.27 "32A100100-
ajánlatkérés
A
16300179
25.6 mm-től 32 mm-ig-0.27 "32100100€74.84
A
16300023
28.6 mm-től 35 mm-ig-0.27 "35100100€120.12
A
16300283
28.6 mm-től 35 mm-ig-0.27 "35A100100-
ajánlatkérés
A
16300284
30.6 mm-től 37 mm-ig-0.27 "37A100100-
ajánlatkérés
A
16300251
30.6 mm-től 37 mm-ig-0.27 "37100100€76.69
A
16300285
33.6 mm-től 40 mm-ig-0.27 "40A100100-
ajánlatkérés
A
16300024
33.6 mm-től 40 mm-ig-0.27 "40100100€78.54
A
16300025
38.6 mm-től 45 mm-ig-0.27 "45100100€82.70
A
16300286
38.6 mm-től 45 mm-ig-0.27 "45A100100-
ajánlatkérés
A
16300026
43.6 mm-től 50 mm-ig-0.27 "50100100€86.39
A
16300287
43.6 mm-től 50 mm-ig-0.27 "50A100100-
ajánlatkérés
A
16300027
47.5 mm-től 56 mm-ig-0.27 "56100100€91.94
A
16300288
47.5 mm-től 56 mm-ig-0.27 "56A100100-
ajánlatkérés
A
16300289
53.5 mm-től 62 mm-ig-0.27 "62A100100-
ajánlatkérés
A
16300028
53.5 mm-től 62 mm-ig-0.27 "62100100€129.36
A
16300029
59.5 mm-től 68 mm-ig-0.27 "68100100€133.98
A
16300290
59.5 mm-től 68 mm-ig-0.27 "68A100100-
ajánlatkérés
A
16300301
64 mm-től 72 mm-ig-0.35 "72A100100-
ajánlatkérés
A
16300038
64 mm-től 72 mm-ig-0.35 "72100100€131.67
A
16300291
65.5 mm-től 74 mm-ig-0.27 "74A100100-
ajánlatkérés
A
16300030
65.5 mm-től 74 mm-ig-0.27 "74100100€103.03
A
16300039
70 mm-től 78 mm-ig-0.35 "78100100€135.37
A
16300302
70 mm-től 78 mm-ig-0.35 "78A100100-
ajánlatkérés
A
16300292
71.5 mm-től 80 mm-ig-0.27 "80A100100-
ajánlatkérés
A
16300031
71.5 mm-től 80 mm-ig-0.27 "80100100€127.05
A
16300303
76 mm-től 84 mm-ig-0.35 "84A100100-
ajánlatkérés
A
16300040
76 mm-től 84 mm-ig-0.35 "84100100€189.42
A
16300293
77.5 mm-től 86 mm-ig-0.27 "86A100100-
ajánlatkérés
A
16300032
77.5 mm-től 86 mm-ig-0.27 "86100100€127.05
A
16300041
82 mm-től 90 mm-ig-0.35 "90100100€198.66
A
16300304
82 mm-től 90 mm-ig-0.35 "90A100100-
ajánlatkérés
A
16300294
83.5 mm-től 92 mm-ig-0.27 "92A100100-
ajánlatkérés
A
16300033
83.5 mm-től 92 mm-ig-0.27 "92100100€116.89
A
16300051
85.5 mm-től 94 mm-ig-0.27 "94100100€120.12
A
16300295
85.5 mm-től 94 mm-ig-0.27 "94A100100-
ajánlatkérés
A
16300305
88 mm-től 96 mm-ig-0.35 "96A100100-
ajánlatkérés
A
16300042
88 mm-től 96 mm-ig-0.35 "96100100€154.31
A
16300296
89.5 mm-től 98 mm-ig-0.27 "98A100100-
ajánlatkérés
A
16300034
89.5 mm-től 98 mm-ig-0.27 "98100100€123.82
A
16300043
94 mm - 102 mm-0.35 "102100100-
ajánlatkérés
A
16300306
94 mm-től 102 mm-ig-0.35 "102A100100-
ajánlatkérés
A
16300035
95.5 mm - 104 mm-0.276 "104100100-
ajánlatkérés
A
16300297
95.5 mm-től 104 mm-ig-0.27 "104A100100-
ajánlatkérés
A
16300250
98.5 mm - 107 mm-0.276 "107100100-
ajánlatkérés
A
16300298
98.5 mm-től 107 mm-ig-0.27 "107A100100-
ajánlatkérés
A
16300044
100 mm-től 108 mm-ig-0.35 "1085050€80.85
A
16300307
100 mm-től 108 mm-ig-0.35 "108A100100-
ajánlatkérés
A
16300299
101.5 mm-től 110 mm-ig-0.27 "110A100100-
ajánlatkérés
A
16300036
101.5 mm-től 110 mm-ig-0.27 "110100100€131.67
A
16300046
106 mm-től 114 mm-ig-0.35 "1145050€84.55
A
16300308
106 mm-től 114 mm-ig-0.35 "114A100100-
ajánlatkérés
A
16300037
107.5 mm-től 116 mm-ig-0.27 "116100100€135.37
A
16300300
107.5 mm-től 116 mm-ig-0.27 "116A100100-
ajánlatkérés
A
16300309
112 mm-től 120 mm-ig-0.35 "120A100100-
ajánlatkérés
A
16300045
112 mm-től 120 mm-ig-0.35 "1205050€94.71
A
16300053
118 mm-től 126 mm-ig-0.35 "1265050€90.09
A
16300310
118 mm-től 126 mm-ig-0.35 "126A100100-
ajánlatkérés
A
16300311
124 mm-től 132 mm-ig-0.35 "132A100100-
ajánlatkérés

163-es sorozat állítható bilincsek, rozsdamentes acél szalag

Oetiker fülszorítók Úgy tervezték, hogy megbízható és félig állandó rögzítést biztosítsanak a tömlőkben a petrolkémiai, hidraulikus és autóiparban. Ezek a fülbilincsek ideálisak térhálósított polietilén (PEX) cső- és vízellátó csőrendszerekhez. Látható deformációt mutatnak, hogy jelezzék a megfelelő zárást, és egy bemélyedés a maximális szorítóerő biztosítása érdekében. Egy- vagy kétfülű változatban kaphatók. A felhasználóknak egyetlen fülbilincset kell választaniuk, ha egyenletes tömörítést szeretnének elérni a tömlő/cső körül, és egy kétfülű változatot a megnövelt szorítási tartományhoz, ha olyan anyagokkal foglalkoznak, amelyek érzékenyek a hőtágulásra vagy összehúzódásra.
Az Oetiker fülszorítók a mechanikus retesz, egy többállású reteszelés ill egy betét a bilincsek biztonságos zárásához.
Az Oetiker Clamps 163 sorozatú állítható fülbilincsek egy több pozíciós reteszeléssel vannak beépítve, amelyek több rögzítési pozícióval rendelkeznek, hogy a bilincseket több névleges átmérőre állítsák be. Ezek a bilincsek egyetlen füllel rendelkeznek a gyors felszereléshez és a tömlők egyenletes rögzítéséhez. Rozsdamentes acél konstrukciójuk a magas korrózióállóság és szerkezeti merevség érdekében. Ezek az állítható körkörös bilincsek egy belső gyűrűvel rendelkeznek radiális vezetéssel az egyenletes tömítés érdekében a tömlő körül. Speciálisan kialakított, sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek, hogy csökkentsék a tömlők vagy más beszorított alkatrészek sérülésének kockázatát. Raptor Supplies ezeket az Oetiker állítható tömlőbilincseket kínálja 23.6 és 132 hüvelyk közötti szorítási tartományban. Horganyzott acél konstrukciójú bilincseket is szállítunk az enyhe korrózióállóság és rugalmasság érdekében.

Felhasználás

Az Oetiker 163 sorozatú állítható bilincsek alkalmasak tömlők rögzítésére mezőgazdasági, autóipari, fűtési és hűtési alkalmazásokban. Ezeket a bilincseket arra használják, hogy szivárgásmentes működést biztosítsanak anélkül, hogy a tömlők károsodnának a nagy szorítóerő miatt. Hasznosak abban is, hogy megakadályozzák a tömlők leválasztását a szerelvényekről.

Működési mechanizmus

Az Oetiker 163 sorozatú állítható bilincseket a tömlő fölé kell helyezni, és a tömlő átmérőjéhez legközelebbi helyen kell rögzíteni. Állandóan felszerelhetők a bilincsek fülének fogóval/fogóval történő összenyomásával. A bilincs fülének összeszorítása a fül összenyomódását és a bilincs megszorítását eredményezi a tömlő körül.

Jellemzők

  • Az Oetiker 163 sorozatú állítható bilincsek a puha tömlők és csövek szoros rögzítésére szolgálnak a tartozékok felett.
  • Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek az erősség és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a fülbilincsek 3/4/6 pozíciós reteszeléssel vannak beépítve, hogy zárva maradjanak a különböző méretű tömlők felett.
  • Egyetlen fülük van (10 mm széles) az egyenletes tömörítés és a gyors telepítés érdekében.
  • Ezek a bilincsek sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a tömlők elvágását, és egy horony a hőmérséklet-változásokhoz való enyhe beállításhoz.
  • Egyrészes kialakításúak, minden mozgó alkatrész nélkül, hogy hamisításmentes működést és rezgésállóságot biztosítsanak.
  • Ezek az állítható körkörös bilincsek 0.6 mm vastagságúak és 7/9 mm szalagszélességgel rendelkeznek a szorítónyomás elosztása érdekében a tömlőn.
  • Belső gyűrűjük radiális vezetéssel rendelkezik a tömlő körkörös tömítéséhez.

Kompatibilis kiegészítők

  • HMK 01 és HMK S01: Ezek a kézi fogók egyenes szorítópofával (HMK 01) rendelkeznek a normál működéshez, vagy oldalsó szorítópofával (HMK S01) a kis helyeken történő kis térfogatú összeszereléshez. Hasznosak a terepszolgálati műveletek során is.
  • HO 2000 ME: Ezek a pneumatikus fogórendszerek lehetővé teszik az Oetiker 163 sorozatú állítható bilincsek egységes felszerelését. Ezek a fogók optimális záróerőt biztosítanak a bilincs füleinek préseléséhez és a bilincs meghúzásához a tömlő körül. Ideálisak nagy volumenű gyári telepítésekhez.
  • CP 01: Ezek az akkumulátoros bilincsfogók könnyű és ergonomikus kialakításúak a szabad mozgás érdekében a bilincs összeszerelése közben. Bárhol korlátlan működést biztosítanak. Ezek az akkumulátoros fogók precíz szorítóerőt generálnak, miközben adatokat gyűjtenek a kritikus helyszíni műveletek során.
  • HO 2000 EL & HO 3000 EL: Ezek az elektronikusan vezérelt bilincsfogók szabályozzák és felügyelik a szorítóerőt a következetes zárás biztosítása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

Az Oetiker 163 sorozatú állítható bilincsek AISI 304 (1.4301) és UNS S30400 tanúsítvánnyal és DIN EN ISO 9227 szabványnak megfelelő króm-nikkel rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek a korrózióállóság, az alakíthatóság és a hegeszthetőség érdekében. Az Oetiker tömlőbilincsek és tartozékok megfelelnek az olyan szabványok követelményeinek, mint az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezet egészségét és a bilincsek hibamentes, kiváló teljesítményét.

Telepítés

  • Mérje meg a tömlő külső átmérőjét, amely egy rögzítőanyaghoz (például egy mellbimbóhoz) van csatlakoztatva. A tömlő külső átmérőjének a kiválasztandó bilincs átmérőjének tartományában kell lennie.
  • Helyezze a bilincset a tömlő rögzítési helyére, és kapcsolja be a többállású reteszelést, amely rögzítőfülekkel és horgokkal rendelkezik.
  • A tömlő külső átmérője és a bilincs belső átmérője közötti különbség a végleges lezárás előtt nem lehet nagyobb 1.5 mm-nél.
  • Használjon állandó erejű szerszámpofát vagy harapófogót a bilincs fülének szélességében történő préseléséhez, és csökkentse a bilincs átmérőjét a tömlő tökéletes tömítéséhez.
  • A felhasználóknak csak egyetlen szerszámlöketet kell alkalmazniuk a bilincsek egy menetben történő lezárásához. A bilincsek károsodásának elkerülése érdekében nem alkalmazhatnak másodlagos préselési erőt.
  • A felhasználók olyan eszközöket használhatnak, mint az oldalsó vagy tálos orrvágók a bilincs eltávolításához anélkül, hogy a tömlőt és más csatlakozókat megsértenék.

Gyakran ismételt kérdések

Az Oetiker 163-as sorozat állítható bilincseinek más változatai is elérhetők? Raptor Supplies?

Raptor Supplies Ezeket a fülbilincseket 0.8 mm vastagságú és 8.5 mm fülszélességű változatokban kínálja (159 Sorozat bilincsek) belső/külső reteszeléssel.

Mi a különbség az állítható fülszorító és a csavaros bilincs között?

A fülbilincsek tartósan préselődnek az állandó pofaerő hatására, hogy egyenletes rögzítést biztosítsanak a tömlő körül. A csavarbilincsek beépített csavarral, híddal és D anyával rendelkeznek, hogy csavarhúzóval meghúzzák őket a tömlő körül. Ezeket a csavaros bilincseket többször meg lehet húzni vagy meglazítani, míg a fülbilincsek állandóan beállíthatók a beállított tömlőátmérőnek megfelelően. Az állítható fülbilincsek a csavaros bilincsekkel ellentétben soha nem lazulnak el mozgás vagy vibráció miatt, ezért biztonságosabbak.

Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő állítható fülbilincset?

  • Alkalmazás: Az egyfül bilincseket termikusan stabil környezetben használják, ahol a tömlő és bilincs átmérője állandó marad. A dupla füles bilincsek ideálisak olyan környezetben, ahol a tömlő átmérője ingadozhat (növekszik vagy csökkenhet) a hőmérséklet változása miatt.
  • Felépítés: A fülbilincsek horganyzott vagy rozsdamentes acél kivitelben kaphatók. A horganyzott acél fülbilincsek valamivel kevésbé ellenállnak a korróziónak, mint a rozsdamentes acél fülbilincsek.
  • Külső átmérő: Válasszon egy olyan bilincset, amelynek a tömlő átmérője a szorítási tartomány közepén van.

Milyen típusú bilincseket kínál az Oetikar?

Az Oetiker a tömlőbilincsek széles választékát kínálja, mint pl csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag bilincsek.

Hogyan távolíthatják el a felhasználók az Oetiker bilincseket?

Az ügyfelek olyan eszközöket használhatnak, mint például az oldalsó vagy tálos orrvágó, hogy eltávolítsák a bilincseket a tömlőkből. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mert a bilincs vágása közben károsíthatják a tömlőt.

Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók eltávolítás után?

Az Oetiker bilincsek egyes modelljei, mint például az alacsony profilú, univerzális és csavaros bilincsek, újra felhasználhatók, miután eltávolították azokat az olyan tömlőkről, amelyek nem igényelnek rögzítést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?