Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 15500071 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm és 15.2 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLH

OETIKER 15500071 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm-től 15.2 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QLH Típus: 15500071
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
€40.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Sávszélesség0.27 "
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete100
tartomány12.6 mm-től 15.2 mm-ig
Méret Hivatkozás152
típus1 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0302
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 15500000 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 8.9 mm és 10.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLB 155000008.9 mm-től 10.5 mm-ig0.27 "1055 mm100100€36.97
OETIKER 15500001 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 9.7–11.3 mm, 100 db-os csomag | CD4QLC 155000019.7 mm-től 11.3 mm-ig0.27 "1135 mm100100€37.43
OETIKER 15500002 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 10.4 mm és 12.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLD 1550000210.4 mm-től 12.3 mm-ig0.27 "1236 mm100100€38.34
OETIKER 15500003 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.4 mm és 13.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLE 1550000311.4 mm-től 13.3 mm-ig0.27 "1336 mm100100€143.22
OETIKER 15500006 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.9–14 mm, 100 db-os csomag | CD4QLF 1550000611.9 mm-től 14 mm-ig0.27 "1406.5 mm100100€38.80
OETIKER 15500007 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm és 14.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLG 1550000712.6 mm-től 14.5 mm-ig0.27 "1456 mm100100€143.22
OETIKER 15500008 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 13.8 mm és 15.7 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLJ 1550000813.8 mm-től 15.7 mm-ig0.27 "1577 mm100100€143.22

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 15500071 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm-től 15.2 mm-ig, 100 db-os csomag
€40.20 /csomag