HCL FASTENERS Fülkapcsok

Nylon és műanyag tömlőbilincsek csövek, tömlők, kábelek és csövek rögzítésére és rögzítésére. A kiválasztott modellek (műanyag) két egymásba kapcsolt fogas pofával rendelkeznek, amelyek kétszeresen fejtik ki a szorítóerőt a többi hasonló bilincshez képest. Az autóiparban, a mezőgazdaságban és a gyógyszeriparban használják

Szűrő

StílusModellSávszélességFejmagasságMéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm€181.64
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm€180.46
AEZY-P-20.1-PA66-BK7.9mm6.8mm20.1 mm2mm€204.85
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm€206.03
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm€215.52
AEZY-P-24.7-PA66-BK7.9mm6.8mm24.7 mm2mm€216.89
AEZY-P-26.8-PA66-BK7.9mm6.8mm26.8 mm2mm€226.13
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€171.77
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€176.11
AEZY-P-12.7-PA66-BK7.9mm5.8mm12.7 mm1.8mm€185.05
AEZY-P-18.5-PA66-BK7.9mm6.8mm18.5 mm2mm€202.79
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm€186.37
AEZY-P-16.5-PA66-BK7.9mm6.8mm16.5 mm2mm€198.45
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm€200.09
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm€200.92
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm€216.49
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm€216.75
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm€233.13
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm€181.27
AEZY-P-19.6-PA66-BK7.9mm6.8mm19.6 mm2mm€203.72
AEZY-P-17.6-PA66-BK7.9mm6.8mm17.6 mm2mm€130.52
AEZY-P-15.9-PA66-BK7.9mm6.8mm15.9 mm2mm€196.58
AEZY-P-14.5-PA66-BK7.9mm6.8mm14.5 mm2mm€191.15
AEZY-P-15.0-PA66-BK7.9mm6.8mm15 mm2mm€193.55
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm€196.07
HCL FASTENERS -

Herbie Clip műanyag tömlőbilincs

A HCL Clamping Herbie Clip műanyag tömlőbilincsei két egymásba illeszkedő fogazott pofával rendelkeznek, amelyek kétszer akkora szorítóerőt fejtenek ki, mint a többi hasonló bilincs. Ezek a bilincsek hő-/UV-stabilizált és ROHS-kompatibilis nylon 6.6-ból állnak, és -40 Fahrenheit-338 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működnek. Ezeket a minőségi tömlőbilincseket széles körben használják az autóiparban, a mezőgazdaságban és a gyógyszeriparban, és különböző fejmagasságban, szalagszélességben és szalagvastagságban kaphatók.

StílusModellSávszélességFejmagasságDarabszámtartományVastagságÁr (ÁFA nélkül)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm-től 6.5 mm-ig1.4mm€445.58
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm-től 7.9 mm-ig1.6mm€394.20
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm-től 10.3 mm-ig1.7mm€322.75
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm-től 9.2 mm-ig1.6mm€317.28
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm-től 11.8 mm-ig1.7mm€171.73
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm-től 13.8 mm-ig1.7mm€185.40
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm-től 13.4 mm-ig1.8mm€179.30
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm-től 23 mm-ig2.1mm€345.04
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm-től 17.1 mm-ig2mm€1,050.47
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm-től 20.6 mm-ig2.1mm€1,093.97
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm-től 27.6 mm-ig2.1mm€900.21
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm-től 15.1 mm-ig2mm€1,034.12
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm-től 19.1 mm-ig2.1mm€1,072.23
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm-től 26.1 mm-ig2.2mm€378.35
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm-től 29.5 mm-ig2.2mm€269.60
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm-től 102.1 mm-ig2.6mm€415.64
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm-től 111.8 mm-ig2.6mm€459.76
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm-től 90.6 mm-ig2.6mm€372.16
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm-től 37.9 mm-ig2.1mm€254.68
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm-től 32.3 mm-ig2mm€719.40
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm-től 114.3 mm-ig2.6mm€465.30
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm-től 56.5 mm-ig2.1mm€400.09
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm-től 85 mm-ig2.9mm€415.01
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm-től 53.8 mm-ig2.1mm€394.04
AHC-70-PA66-BK9.1mm15.5mm80070.0 mm-től 75.4 mm-ig2.6mm€461.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?