Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HCL RÖGZÍTŐK HC-AA-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 6.5 mm - 7.9 mm Méret, PK2500 | AJ6NAM

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie klip tömlőbilincs, 6.5 mm-7.9 mm méret, PK2500

Raktáron
Tétel: AJ6NAM Modell: HC-AA-PA66-BK
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
€394.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Sávszélesség4.5mm
színekFekete
Fejmagasság9.9mm
AnyagNejlon 6.6
Darabszám2500
tartomány6.5 mm-től 7.9 mm-ig
Temp. Hatótávolság-40 ° C és 338 ° F között
Vastagság1.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód39174000
Származási országGB

Termék részletek:

    • HCL kötőelemek A HC-AA-PA66-BK egy rendkívül tartós, racsnis stílusú Herbie Clip tömlőbilincs, amelyet a tömlők, csövek vagy csövek biztonságos rögzítésére terveztek a szivárgásmentes tömítés érdekében. Ellenáll a légköri korróziónak, olajoknak, zsíroknak és vegyszereknek.
    • Ez a RoHS-kompatibilis HCL tömlőbilincs tartós nejlon szerkezettel, dupla soros egymásba illeszkedő fogakkal és -40 és 338 Fahrenheit-fok közötti üzemi hőmérséklet-tartománnyal rendelkezik.
    • Egy fogó segítségével könnyen felszerelhető, újrafelhasználható és levehető.

Termékváltozatok

TermékekModellSávszélességFejmagasságDarabszámtartományVastagságÁr
HCL RÖGZÍTŐK HC-A-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 5.6 mm - 6.5 mm méret, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm-től 6.5 mm-ig1.4mm€445.57
HCL RÖGZÍTŐK HC-B-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 7.9 mm - 9.2 mm Méret, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm-től 9.2 mm-ig1.6mm€317.27
HCL RÖGZÍTŐK HC-BB-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 9.2 mm - 10.3 mm Méret, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm-től 10.3 mm-ig1.7mm€322.76
HCL RÖGZÍTŐK HC-C-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 10.2 mm - 11.8 mm Méret, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm-től 11.8 mm-ig1.7mm€171.72
HCL RÖGZÍTŐK HC-CC-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 11.5 mm - 13.4 mm Méret, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm-től 13.4 mm-ig1.8mm€179.30
HCL RÖGZÍTŐK HC-D-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 12 mm - 13.8 mm Méret, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm-től 13.8 mm-ig1.7mm€185.40
HCL RÖGZÍTŐK HC-E-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 13.1 mm - 15.1 mm Méret, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm-től 15.1 mm-ig2mm€1,034.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie klip tömlőbilincs, 6.5 mm-7.9 mm méret, PK2500
€394.21 /Mértékegység