A tömlők ideálisak a petrolkémiai, a hidraulikus és az autóiparban és a kereskedelmi ágazatokban működő folyadékszállító és HVAC berendezések csatlakoztatására. Az Oetiker 15300021 fülbilincs rögzíti ezeket a tömlőket egy idom fölé, hogy megakadályozza a folyadék szivárgását és leválasztását az ízületeknél. Ez Oetiker A 13.3 mm-es tömlőbilincs (15300021) egyenletes szorítónyomást fejt ki a tömlő körül anélkül, hogy károsítaná, és a tömlőcsonkhoz, hegyhez vagy csőhöz rögzítve marad.
Jellemzők:
- Az Oetiker 15300021 fülbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a szerkezeti merevség érdekében.
- Ez a bilincs sorjázott élekkel és 6.5 mm-es belső fülszélességgel rendelkezik, hogy csökkentse a szorított tömlők sérülését.
- Egyrészes kialakítású, mozgó alkatrész nélkül, a hamisításbiztos működés érdekében, csökkentve a gyakori alkatrészhibákat.
- Ennek az Oetiker 13.3 mm-es tömlőbilincsnek (15300021) egyetlen füle van a tömlő felülete körüli egyenletes összenyomás érdekében.
- Ez a fül alakú kialakítás látható megerősítést nyújt a megfelelő zárásról a záráskor bekövetkező deformáció miatt.
- Állandó erővel van meghúzva, állandó sugárirányú erőt biztosítva az alkalmazott felületeken és kiegyenlítve az alkatrészek tűrésváltozásait.
- Ez a 11.3-13.3 mm-es fülbilincs ebben az esetben is elérhető Oetiker 2 füles bilincs hasonló mérettartományú modellek a kiterjesztett befogási tartomány érdekében, ha olyan anyagokkal dolgoznak, amelyek érzékenyek a hőtágulásra vagy összehúzódásra.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker HMK 01 / S01: Ezek a kézi fogószerszámok egyenes befogópofával (HMK 01) rendelkeznek a normál működéshez, vagy oldalsó szorítópofával (HMK S01) a kis helyeken történő könnyű kezelés érdekében.
- Oetiker HO 3000 ME: Ezek a pneumatikus fülbilincs-fogórendszerek optimális záróerőt biztosítva lehetővé teszik a bilincs egyenletes felszerelését a tömlő köré.
- Oetiker CP 01: Ezek az akkumulátoros bilincsfogók lehetővé teszik az Oetiker 15300021 bilincs könnyű, rugalmas és gyors beszerelését szűk helyekre. Kiváló manőverezhetőségüknek és nagy pontosságuknak köszönhetően bármilyen helyen zökkenőmentes működést biztosítanak.
- Oetiker HO 3000 EL: Ezek az elektronikusan vezérelt fogók ideálisak az egyenletes fülbilincs záráshoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403 (Egységes számozási rendszer)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001:2015
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Jobb a PEX csövek krimpelése vagy rögzítése?
V. A PEX (térhálósított polietilén) csövek krimpelése jobb megoldás a gyors és biztonságos csatlakozáshoz, amely kiállja az idő próbáját. A felhasználók azonban dönthetnek úgy, hogy rögzítik a PEX csöveket, ha a tömlő/csövek gyakori csatlakoztatására és leválasztására van szükség.
K. Hogyan határozhatják meg a felhasználók a fülbilincsek megfelelő méretét az alkalmazásukhoz?
V. A fülbilincs méretének meghatározásához a felhasználóknak fel kell szerelniük a tömlőt a szerelvényre vagy a csőre, és meg kell mérniük a tömlő külső átmérőjét. Ennek az átmérőnek körülbelül a kiválasztott fülbilincs szorító átmérőjének tartományának közepén kell lennie.
K. Mi a különbség 1 fülszorító és 2 fülbilincs között?
A. Az 1 füles vagy egyfülű bilincsek a tömlők gyors és egyszerű rögzítésére szolgálnak. A 2 füles vagy dupla füles bilincs ideális a hőtágulást vagy összehúzódást kezelő rögzítési alkalmazásokhoz.
K. Hogyan távolíthatják el a felhasználók az Oetiker 13.3 mm-es tömlőbilincset?
V. Az ügyfelek az Oetiker 13.3 mm-es (15300021) tömlőbilincset oldalsó vagy bikaorrvágó segítségével eltávolíthatják. A felhasználók nem használhatnak forgó vágószerszámokat, mivel azok károsíthatják a csatlakoztatott tömlőt a bilincs vágása közben.