155-ös sorozatú rozsdamentes 1 fül Clamps Mechanikus reteszeléssel
Oetiker fül clamps Úgy tervezték, hogy megbízható és semi-permanens clamptömlők a petrolbanemical, hidraulika és autóipar. These fül clampvannak ideal térhálósított polietilén (PEX) cső- és vízellátó csőrendszerekben való használatra. Látható deformációt mutatnak, ami jelzi a megfelelő zárást, és egy bemélyedést ad maximhm clamperőt. Egy- vagy kétfülű változatban kaphatók. A felhasználóknak egyetlen fület kell választaniuk clamp ha egységes összeállítást akarnak elérnission aroa tömlő / cső alatt, és egy dupla füles változat a meghosszabbított clamphőtágulásnak vagy összehúzódásnak kitett anyagok esetén.
Oetiker 155 Series fül clamps egyetlen füllel vannak felszerelve a gyors telepítés érdekében és clamping. Rozsdamentes acélból, krómból és nikkelből készülnek a szerkezeti szilárdság, a korrózióállóság és a tartósság érdekében. These 155-es sorozatú fül clamps mechanikus reteszeléssel vannak beépítve a clamps és preventponthegesztéssel összefüggő korrózió a clamps. Van nekik specIly módon kialakított, sorjamentes szalagélek 7 mm szalagszélességgel és 0.6 mm vastagsággalness a tömlők sérülésének csökkentése érdekében clamped. Raptor Supplies kínál these Oetiker rozsdamentes acél clamps clampszélessége 8.9 és 99.5 között vanhes. Szállítunk továbbá these fül clamps horganyzott acél konstrukcióban az enyhe korrózióállóság és rugalmasság érdekében.
Felhasználás
Oetiker 155-ös sorozat rozsdamentes acél egyfülű clamps alkalmasak clamptömlők szivárgásmentes működéshez a mezőgazdaságban, fűtésben és autóbanmobile és hűtési alkalmazások. Theseclampsprevent a discotömlők bekötése magas felhordáskor clampnyomást, a tömlők károsodása nélkül.
Működési mechanizmus
Oetiker 155 sorozatú rozsdamentes acél fül clamps egy tömlő fölé helyezzük és mechanikus reteszeléssel zárjuk. Theseclamps a fülük szélességében átpréselődik drawing össze az alsó sugarukat egy constant erőfogó. A nyitott fül szélességének csökkenése a clamp diameter és ezáltal az alkalmazott clamp aroés egy tömlőt.
Gyakran ismételt kérdések
Vannak más változatai az Oetiker 155 Series fül clamps elérhető Raptor Supplies?
Raptor Supplies kínál these fül clamps olyan változatokban, amelyek két clamp fülek mert maximhm clampa hőtáguláshoz/összehúzódáshoz való alkalmazkodás során. Kínálunk továbbá these fül clamps horganyzott acél változatokban (105-ös sorozat clamps) az enyhe korrózióállóság és rugalmasság érdekében.
Mi a jelentősége a sorjamentes szalagéleknek?
Oetiker 155 Series fül clamps sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek a clamped alkatrészek hegesedés vagy mechanikai sérülések ellen a magas clampnyomást.
Hogyan választhatják ki a felhasználók a jobb fület clamp az ő igényeikre?
- Alkalmazás: Egyfül clamps termikusan stabil környezetben használják, ahol a tömlő és clamp diameter marad constant. Dupla fül clampvannak ideal olyan környezetekhez, ahol a tömlő diameter ingadozhat (növekszik vagy csökkenhet) a hőmérséklet változása miatt.
- Felépítés: Fül clamps horganyzott vagy rozsdamentes acél kivitelben kaphatók. Horganyzott acél fül clamps valamivel kevésbé ellenálló a korrózióval szemben, mint a rozsdamentes acél fül clamps.
- Kívül diameter: Válassza ki az aclamp hogy van a tömlő diameter a c. közepénlamping tartomány.
Milyen típusú clamps az Oetikar kínál?
Az Oetiker a tömlők széles választékát kínálja clampúgy tetszik csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag clamps.
A tömlő helyes elhelyezése clamp?
Tömlő clampKülönféle formában, stílusban és méretben kaphatók. However, többségük a szame folyamat a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő illesztéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlő clamp a tömlő vége felé helyezkedik el, körülbelül 1/4 hüvelyk s-elpace között a clamp és a tömlő vége.
Hogyan távolíthatják el a felhasználók az Oetiker clamp?
Az ügyfelek olyan eszközöket használhatnak, mint például oldalsó vagy tál orrvágó a clamps tömlőkből. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mivel ezek károsíthatják a tömlőt a clamp.
Képes Oetiker clamps eltávolítás után újra felhasználható?
Válogatott modellek Oetiker clamps, mint az alacsony profilú, univerzális és csavaros clamps, újra felhasználhatók, miután eltávolították azokat a nem igénylő tömlőkbőllampIng.