151. sorozatú rozsdamentes acél 2 fülbilincs
Az Oetiker 151 sorozatú fülbilincsek közepes nyomású bilincsek, amelyek kettős füles kialakítással rendelkeznek az extra fogás érdekében, és állandó nyomást biztosítanak a tömlő körül, ezáltal alkalmasak a hő- és vibrációs tágulás vagy összehúzódás kezelésére. Korróziógátló rozsdamentes acélból készültek, hogy nagyobb rögzítési tartományt kínáljanak a szabványos fülbilincsekhez képest, valamint további tartósságot biztosítanak. Az Oetiker rozsdamentes acél fülbilincsek sorjázott élekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a tömlő károsodását, és bizonyos fokú rugalmasságot biztosítanak a hőtágulás vagy rezgés következtében, hogy alkalmazkodjanak az összeillesztendő alkatrészek vagy alkatrészek méretének változásaihoz. Ezeknek a fülbilincseknek a látható deformációja bizonyítja a megfelelő záródást, az egy darabból álló konfiguráció pedig pozitív és illetéktelen tömítést biztosít. Ezek az acél fülbilincsek 3.1 mm-től 46 mm-ig terjedő méretben és 0.394 hüvelyk vastagságban kaphatók. Raptor Supplies az Oetiker bilincsek megbízható szállítója.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség az 1 és a 2 fülszorító között?
Az Oetiker 2 fülszorítók nagyobb szorítási tartománnyal rendelkeznek, mint az 1 fülbilincsek. Ez a 2 fülszorító nagy szorítóerőt biztosít, és rugóhatást kelt a tömlő összehúzódása és meghosszabbítása során.
Hogyan mérjük meg a fülbilincs méretét?
Egyszerűen elemezze és mérje meg a szerelvényre szerelt tömlő külső átmérőjét (OD). Ezután úgy válasszon tömlőbilincset, hogy a tömlő külső átmérője hozzávetőlegesen a bilincs szorítási tartományának közepén legyen.
Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker bilincseket?
Az Oetiker bilincsek eltávolításához olyan eszközöket lehet használni, mint a forgó vagy tál orrvágó vagy oldalvágó. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mivel a bilincs vágása közben megzavarhatják vagy megsérthetik a tömlőt.
Hogyan húzzuk meg a bilincset?
Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval szemközti vége becsússzon a hüvely tartójába. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs szorosan és biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.
Mit csinál a többi fülbilincs változat? Raptor Supplies ajánlat?
2 fülszorítón kívül, Raptor Supplies egyben 1 fül és a fokozat nélküli fül bilincsek.
Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
Raptor Supplies Oetikert is kínál fokozatmentes alacsony profilú bilincsek amelyek a természetben újra felhasználhatók. Többször nyithatók és felszerelhetők, és radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. Az Oetiker alacsony profilú, univerzális, csavaros és profilos bilincsei a természetben is újrafelhasználhatók.
Milyen típusú bilincseket kínál az Oetiker?
Az Oetiker bilincsek széles választékát kínálja, beleértve csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag bilincsek.
Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
Fültömlő bilincsek többféle formában, stílusban és méretben kapható. A legtöbbjük ugyanazokat az irányelveket követi a tömlő-/cső-/csőszerelvényen való megfelelő elhelyezéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomta az illeszkedő részre, helyezze a tömlőbilincset a tömlő vége felé úgy, hogy körülbelül 1/4 hüvelyk legyen a bilincs és a tömlő vége között.
Mi a teendő, ha kérdésem van a termékkel vagy annak szállításával kapcsolatban?
Kérdéseit egyszerűen megoldhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a következő címen:
E-mail: sales@raptorsupplies.com
Hívás: + 44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Vannak más fizetési lehetőségek a kártyákon kívül?
Raptor Supplies biztonságos fizetést kínál a PayPal-on keresztül is.