Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 15300003 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.1–5.1 mm, 100 db-os csomag | CD4QRW

OETIKER 15300003 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.1 mm-től 5.1 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QRW Típus: 15300003

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€147.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Sávszélesség0.27 "
Fül szélessége3.2 mm
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete100
tartomány4.1 mm-től 5.1 mm-ig
Méret Hivatkozás5.1
típus1 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0093
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)11.3
Hajószélesség (cm)7.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 15300000 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 2.9 mm és 3.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRR 153000002.9 mm-től 3.3 mm-ig0.27 "3.31.4 mm100100€56.36
OETIKER 15300001 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3 mm-től 3.5 mm-ig, 100 db-os csomag | CD4QRT 153000013 mm-től 3.5 mm-ig0.27 "3.51.4 mm100100€113.66
OETIKER 15300002 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3.3 mm és 4.1 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRU 153000023.3 mm-től 4.1 mm-ig0.27 "4.12.5 mm100100€56.36
OETIKER 15300054 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3.7–4.6 mm, 100 db-os csomag | CD4QRV 153000543.7 mm-től 4.6 mm-ig0.27 "4.63 mm100100€102.56
OETIKER 15300055 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.6 mm és 5.6 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRX 153000554.6 mm-től 5.6 mm-ig0.27 "5.63.2 mm100100€150.15
OETIKER 15300004 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 5.1–6.1 mm, 100 db-os csomag | CD4QRY 153000045.1 mm-től 6.1 mm-ig0.27 "6.13.2 mm100100€147.84
OETIKER 15300005 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 5.6 mm és 6.6 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRZ 153000055.6 mm-től 6.6 mm-ig0.27 "6.63.2 mm100100€58.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 15300003 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.1 mm-től 5.1 mm-ig, 100 db-os csomag
€147.84 /csomag