Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 15100021 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 37.6 mm és 43 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHD

OETIKER 15100021 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 37.6 mm-től 43 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QHD Típus: 15100021

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€232.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Sávszélesség0.27 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete100
tartomány37.6 mm-től 43 mm-ig
Méret Hivatkozás4043R
típusKrimpelő, 2 füles tömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0255
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)11.99
Hajószélesség (cm)8.51
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásCsomag méreteSzalagvastagságPkg. Menny.Ár
OETIKER 15100004 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 7 mm-től 9 mm-ig, 100 db-os csomag | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm-től 9 mm-ig0.276 "0709R1000.031 "100€123.88
OETIKER 15100008 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.315 hüvelyk, mérettartomány 14 mm-től 17 mm-ig, 100 db-os csomag | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm-től 17 mm-ig0.315 "1517R1000.031 "100€154.05
OETIKER 15100011 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.394 hüvelyk, mérettartomány 18.1 mm és 22 mm között, 100 db-os csomag | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm-től 22 mm-ig0.394 "1922R1000.039 "100€178.84
OETIKER 15100013 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.394 hüvelyk, mérettartomány 21.1 mm és 25 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm-től 25 mm-ig0.394 "2225R1000.039 "100€201.05
OETIKER 15100015 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.394 hüvelyk, mérettartomány 24 mm-től 28 mm-ig, 100 db-os csomag | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm-től 28 mm-ig0.394 "2528R1000.039 "100€230.28
OETIKER 15100003 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.236 hüvelyk, mérettartomány 5-7 mm, 100 db-os csomag | AD7FCC 4E583 151000035 mm-től 7 mm-ig0.236 "0507R1000.024 "100€114.45
OETIKER 15100023 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 8 mm-től 11 mm-ig, 100 db-os csomag | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm-től 11 mm-ig0.276 "0811R1000.024 "100€123.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 15100021 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 37.6 mm-től 43 mm-ig, 100 db-os csomag
€232.85 /csomag