154-es, 1. sorozatú fülbilincsek betéttel
A betéttel ellátott tömlőbilincsek (mint az Oetiker 154-es sorozatú rozsdamentes acél egyfülű bilincsek) ideálisak olyan tömlők rögzítéséhez, ahol a hagyományos bilincsekhez képest biztosabb tartásra van szükség. Ezek az egyfülű bilincsek vékony falú betétgyűrűvel rendelkeznek, amely közel egyenletes összenyomást biztosít a bilincs kerülete mentén, és alkalmasak lágy vagy kemény gumikkal és műanyagokkal kapcsolatos alkalmazásokhoz. Ezeknek a bilincseknek a fülén lévő bemélyedés vagy bemélyedés növeli a szorítóerőt, hogy szorosabb tartást biztosítson.
Mechanikus reteszeléssel vannak ellátva a bilincsek egyszerű zárásához, és nagyobb korrózióállóságot biztosítanak, mint a ponthegesztett bilincsek. Ezenkívül ezek a bilincsek rozsdamentes acélból készülnek, így ellenállnak a korróziónak és a vízkőnek. Hasznosak olyan alkalmazásokban, mint például az élelmiszer-feldolgozás és a kereskedelmi halászat, amelyek során maró hatású elemeknek, különösen sós víznek van kitéve. Betét nélküli modellek (Oetiker 153 sorozatú egyfül bilincsek) szintén elérhetőek a Raptor Supplies.
Felhasználás
Az Oetiker 154-es sorozatú egyfülű bilincsek ideálisak gumitömlőkkel, műanyag csövekkel, elektromos kábelekkel és hegesztőtömlőkkel való használatra.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek leginkább megfelelő Oetiker fülbilincset?
Fontos, hogy az ügyfelek az alkalmazás alapján döntsék el, milyen típusú fülbilincsre van szükségük.
- Általában az egyfül bilincseket termikusan stabil környezetben használják, ahol a tömlő és a bilincs átmérője állandó, míg a kettős füles bilincsek ideálisak olyan környezetben, ahol a tömlő átmérője ingadozhat (növekszik vagy csökkenhet) a hőmérséklet változása miatt.
- A felhasználóknak a fülbilincseket is felépítésük alapján kell kiválasztaniuk. Ezek a fülbilincsek horganyzott vagy rozsdamentes acél konstrukciójú változatokban kaphatók. A horganyzott acél fülbilincsek valamivel kevésbé ellenállnak a korróziónak, mint a rozsdamentes acél fülbilincsek.
- A megfelelő méretű fülbilincs kiválasztásához az ügyfeleknek meg kell mérniük a használt tömlő külső átmérőjét, és olyan bilincset kell választaniuk, amelynek a mért tömlő átmérője a szorítási tartomány közepén van.
Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
A tömlőbilincsek különböző formájú, stílusú és méretűek. A legtöbbjük azonban ugyanazt a folyamatot követi a tömlő-, cső- vagy csőszerelvényre való megfelelő rögzítéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlőbilincset a tömlő vége felé kell elhelyezni, körülbelül 1/4 hüvelyk távolsággal a bilincs és a tömlő vége között.
Használhatja újra az Oetiker bilincseket?
Az Oetiker bilincsek bizonyos modelljei, mint például az univerzális és csavaros bilincsek, újra felhasználhatók, miután eltávolították azokat a tömlőket, amelyek nem igényelnek rögzítést.
Mi a különbség a fülszorító és a csavaros bilincs között?
A csavarbilincsek belső csavarral, híddal és D anyával rendelkeznek, hogy csavarhúzóval meghúzzák őket a tömlők körül. A fülbilincsek egy-/kétfülű konfigurációjukat használják a tömlő állandó pofaerő hatására történő préselésére.
Milyen típusú Oetiker bilincsek működnek Raptor Supplies elad?
Raptor Supplies kiterjedt katalógust kínál az Oetikerből fül, csavar, fokozat nélküli fül, fokozatmentes csavar & csigakerék bilincsek. Az Oetiker tartozékokat, például hevedereket, bilincseket, gyűrűket, csatlakozókat és összeszerelő- és szétszerelőszerszámokat is forgalmazunk.
Vannak-e karbantartási követelmények az egyfülű tömlőbilincsekre?
Az egyfülű tömlőbilincsek nem igényelnek speciális karbantartást. Fontos azonban, hogy rendszeresen ellenőrizze őket kopás vagy korrózió jelei szempontjából, és szükség esetén cserélje ki őket a biztonságos tömítés megőrzése érdekében.