Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 10100029 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.354 hüvelyk, mérettartomány 18.1 mm és 22 mm között, 100 db-os csomag | AC8UCN 3DUN4

OETIKER 10100029 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.354 hüvelyk, mérettartomány 18.1 mm-től 22 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8UCN Típus: 10100029Kereszthivatkozás: 3DUN4
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
€190.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaHorganyzott acél, Anyag sz. 1.0338/SAE 1008/1010
Szalagvastagság0.059 "
Sávszélesség0.354 "
befejezCinkkel bevont
AnyagHorganyzott acél, Anyag sz. 1.0338/SAE 1008/1010
Csomag mérete100
tartomány18.1 mm-től 22 mm-ig
Méret Hivatkozás1922
típus2 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)8
HS-kód7326908588
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásCsomag méreteSzalagvastagságPkg. Menny.Ár
OETIKER 10100000 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.138 hüvelyk, mérettartomány 3.1–4.1 mm, 100 db-os kiszerelés | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm-től 4.1 mm-ig0.138 "00411000.02 "100€87.56
OETIKER 10100001 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.138 hüvelyk, mérettartomány 3.5–4.5 mm, 100 db-os csomag | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm-től 4.5 mm-ig0.138 "00451000.024 "100€87.56
OETIKER 10100002 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.197 hüvelyk, mérettartomány 3.4 mm és 5 mm között, 100 db-os kiszerelés | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm-től 5 mm-ig0.197 "03051000.026 "100€87.56
OETIKER 10100022 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.315 hüvelyk, mérettartomány 14 mm-től 17 mm-ig, 100 db-os csomag | AC8UCM 3DUN3 1010002214 mm-től 17 mm-ig0.315 "15171000.047 "100€101.64
OETIKER 10100032 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.394 hüvelyk, mérettartomány 21.1 mm és 25 mm között, 100 db-os csomag | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm-től 25 mm-ig0.394 "22251000.059 "100€220.22
OETIKER 10100035 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.394 hüvelyk, mérettartomány 24 mm-től 28 mm-ig, 100 db-os csomag | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm-től 28 mm-ig0.394 "25281000.059 "100€154.58
OETIKER 10100041 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.394 hüvelyk, mérettartomány 29.3 mm és 34 mm között, 100 db-os kiszerelés | AC8UCR 3DUN7 1010004129.3 mm-től 34 mm-ig0.394 "31341000.059 "100€240.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 10100029 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.354 hüvelyk, mérettartomány 18.1 mm-től 22 mm-ig, 100 db-os csomag
€190.05 /csomag