153-as sorozatú 1 fülszorítók, rozsdamentes acél
Mik azok az Oetiker fülszorítók?
Oetiker fülszorítók úgy tervezték, hogy egy csövet csőhöz vagy szerelvényhez (például tömlőrúd-csatlakozáshoz) ragasztóanyag nélkül csatlakoztatjanak. Ezek a nem zsírozott bilincsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a szivárgás aggodalomra ad okot. A nagyon alacsony geometria megtartásával a zárt fül növeli a szorítóerőt, és rugóhatást hoz létre, amikor a tömlő anyaga kitágul vagy összehúzódik a termikus vagy mechanikai hatásokra, például hőmérsékletre és vibrációra reagálva. Ezek a fülbilincsek nagyszerű alternatívát jelentenek a műanyag rögzítő bilincsekhez és cipzárokhoz.
Az Oetiker 153 sorozatú egyfül bilincsek rozsdamentes acélból készülnek, és ponthegesztéssel vannak ellátva mechanikus reteszelés helyett, hogy kiváló szerkezeti stabilitást és korrózióállóságot biztosítsanak. Miután a szalagokat a tömlő köré szorította, a bilincseket a csatlakozó tömlő végére kell helyezni, meghúzva a szalagot a tömlő körül, és biztonságos illeszkedést hozva létre. A megfelelő illeszkedés érdekében ügyeljen arra, hogy a fülbilincs mérete csak kicsivel legyen nagyobb, mint a tömlő mérete. 0.4 mm különbségnek kell lennie a klip belső átmérője és a cső és a szerelvény teljes átmérője között. Javasoljuk, hogy egy fülbilincset használjon, ha a hely korlátozott, és egy kettős fülbilincset, ha elegendő hely van. Ezek az Oetiker rozsdamentes acél fülbilincsek mechanikus reteszeléssel vannak beépítve, hogy a bilincseket biztonságosan zárva tartsák, és megakadályozzák a kapcsok ponthegesztési zárása miatti korróziót. Egyedülállóan kialakított, sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek, amelyek csökkentik a tömlők vagy más beszorított alkatrészek sérülésének kockázatát. Raptor Supplies ezeket az Oetiker fülbilincseket 2.9 és 17.5 hüvelyk közötti méretben kínálja.
Felhasználás
Az Oetiker 153 sorozatú egyfülű bilincsek rugalmas tömlők vagy csövek rögzítésére szolgálnak olyan csatlakozásokhoz, ahol állandó csatlakozásra van szükség. Alkalmasak üzemanyagvezeték-rendszerekhez, légszállító csövekhez, légzsákokhoz, vízhűtő-/fűtőrendszerekhez és alacsony nyomású hidraulikus rendszerekhez.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan távolítsuk el az Oetiker 153 sorozatú egyfül bilincseket?
- Zárja el a vizet a tömlővezetékben, és engedje le az összes vizet a tömlőből.
- Tegyen kesztyűt.
- Helyezze a fogóbilincset a fülbilincs fülére, és nyissa ki a fogópofákat.
- Ha nem akarja véletlenül elvágni a csövet, ügyeljen arra, hogy a fogópofák ne érjenek hozzá a tömlőhöz.
- Vágja át a fülbilincs fémfülét a fogópofák lassú meghúzásával.
- Óvatosan nyissa ki a vágott bilincset, és vegye ki a tömlőből.
Hogyan mérjük meg a fülbilincsek méretét?
Mérje meg a tömlő külső átmérőjét, miután a tömlőt csatlakoztatta a rögzítőelemhez (például a mellbimbóhoz), majd határozza meg a megfelelő bilincs átmérőt. A megfelelő bilincs kiválasztásához a külső átmérő értékének kissé meg kell haladnia az átmérőtartomány átlagértékét.
Milyen típusú Oetiker bilincsek működnek Raptor Supplies elad?
Raptor Supplies kiterjedt katalógust kínál az Oetikerből fül, csavar, fokozat nélküli fül, fokozatmentes csavar & csigakerék bilincsek. Az Oetiker tartozékokat, például hevedereket, bilincseket, gyűrűket, csatlakozókat és összeszerelő- és szétszerelőszerszámokat is forgalmazunk.
Hogyan távolíthatják el a felhasználók az Oetiker bilincseket?
Az ügyfelek olyan eszközöket használhatnak, mint az oldalsó vagy tálos orrvágó, hogy eltávolítsák az Oetiker bilincseket a tömlőkről. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mert a bilincs vágása közben károsíthatják a tömlőt.