OETIKER HIP 1000-es sorozat, kézi beépítő fogók


Az Oetiker HIP 1000 sorozatú kézi beépítő fogók kézi zárószerszámok, amelyeket a márka bilincseinek könnyű kezeléséhez és felszereléséhez terveztek az autószerviz és -javítás során. Ezek az egyszeres működésű szerszámok ergonomikus kialakítású fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek kiemelkedő erőt és nagy záróerőt biztosítanak. ...A hosszú fogantyúk jobb hozzáférést biztosítanak a nehezen hozzáférhető helyeken lévő bilincsekhez, és 25.5 mm-től 36 mm-ig terjedő nyílásokat kínálnak. Oldalsó pofákkal rendelkeznek, amelyek oldalról zárják a bilincseket, és ideálisak szűk helyekre. Olvass tovább

Szűrő
Szorító erő: 1000N , Magasság: 21mm , Pofa szélessége: 20 mm , Max. Fül szélessége: 13 mm , Típus: Standard , Használd: 105-ös sorozat, 151-es széria, 153-as sorozat, 154-es sorozat, 155-ös sorozat, 159-es sorozat, 163-as sorozat, 167-es sorozat, 109-es sorozat, 113-as sorozat, 123-as sorozat, 196-os, 117-es sorozat , Szélesség: 50mm
StílusModellAnyagÁllkapocs stílusNyíló rés felsőÁr (ÁFA nélkül)
A
14100446
-Oldalsó állkapocs23.8 mm€48.51
A
14100426
-Csipet36 mm-
ajánlatkérés
A
14100396
-Standard 25.5 mm€213.95

Jellemzők

    • Oetiker 14100446 HIP:
      1. Ezeket az oldalsó pofafogókat füles bilincsekkel használják a tömlők biztonságos eltávolítására és rögzítésére.
      2. Úgy tervezték, hogy tökéletes hozzáférést biztosítsanak szűk helyeken lévő bilincsekhez, amelyek 90 fokos szögben is működhetnek.
      3. Ezek az egységek acélból készültek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében, és műanyag bevonatú fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek további biztonságot nyújtanak a munkavégzés során.
    • Oetiker 14100396:
      1. Ezek az egyszeres működésű csipeszek könnyűek, és lehetővé teszik az Oetiker bilincsek egyszerű felszerelését és kezelését.
      2. Ezeknek a fogóknak a záróereje még korlátozott helyeken is nagymértékben megismételhető, a kézerő és az állkapocs-erő állandó aránya mellett.
      3. Ezen egységek kovácsolt acélszerkezete biztosítja a hosszú élettartamot.

Kompatibilis kiegészítők

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?